低圧遮断器NF125-CV仕様

低圧遮断器NF125-CV仕様 - 三菱電機
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11611166NF125-CV 3P 100A BPM3
オープン
26,980
29,678(税込)
70日以内出荷
返品不可
11611175NF125-CV 3P 125A BPM3
オープン
36,980
40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
11611191NF125-CV 3P 50A BPM3
オープン
26,980
29,678(税込)
70日以内出荷
返品不可
11611200NF125-CV 3P 60A BPM3
オープン
26,980
29,678(税込)
70日以内出荷
返品不可
11611209NF125-CV 3P 75A BPM3
オープン
26,980
29,678(税込)
70日以内出荷
返品不可
11611121NF125-CV 2P 100A BPM2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
11611130NF125-CV 2P 125A BPM2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
11611139NF125-CV 2P 50A BPM2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
11611148NF125-CV 2P 60A BPM2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
11611157NF125-CV 2P 75A BPM2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11611121NF125-CV 2P 100A BPM62588691NF125-CV 2P 100A BPM Type A画像準備中低圧遮断器NF125-CV仕様 配電用プラグイン形三菱電機1台
29,980
税込32,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11611130NF125-CV 2P 125A BPM62588718NF125-CV 2P 125A BPM Type A画像準備中低圧遮断器NF125-CV仕様 配電用プラグイン形三菱電機1台
39,980
税込43,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11611139NF125-CV 2P 50A BPM62588745NF125-CV 2P 50A BPM Type A画像準備中低圧遮断器NF125-CV仕様 配電用プラグイン形三菱電機1台
29,980
税込32,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11611148NF125-CV 2P 60A BPM62588779NF125-CV 2P 60A BPM Type A画像準備中低圧遮断器NF125-CV仕様 配電用プラグイン形三菱電機1台
29,980
税込32,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11611157NF125-CV 2P 75A BPM62588806NF125-CV 2P 75A BPM Type A画像準備中低圧遮断器NF125-CV仕様 配電用プラグイン形三菱電機1台
29,980
税込32,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする