曜日別特売

低圧遮断器NF125-HDVA仕様

低圧遮断器NF125-HDVA仕様 - 三菱電機
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
全7種類を絞り込む
極数
7種類すべて表示中
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11611297NF125-HDVA 3P 100A DC750V3
オープン
61,980
68,178(税込)
70日以内出荷
返品不可
11611306NF125-HDVA 3P 125A DC750V3
オープン
86,980
95,678(税込)
70日以内出荷
返品不可
11611315NF125-HDVA 3P 50A DC750V3
オープン
61,980
68,178(税込)
70日以内出荷
返品不可
11611331NF125-HDVA 3P 60A DC750V3
オープン
61,980
68,178(税込)
70日以内出荷
返品不可
11611340NF125-HDVA 3P 75A DC750V3
オープン
61,980
68,178(税込)
70日以内出荷
返品不可
11611349NF125-HDVA 4P 125A DC1000V4
オープン
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
11611358NF125-HDVA 4P 125A DC1000V B4
オープン
139,800
153,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする