低圧遮断器NF125-NCVZ仕様

低圧遮断器NF125-NCVZ仕様 - 三菱電機
極数3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11611979NF125-NCVZ 3P 100A 100/200V 1.2.500MA
オープン
44,980
49,478(税込)
35日以内出荷
返品不可
11611988NF125-NCVZ 3P 100A 100/200V 30.100.500MA
オープン
44,980
49,478(税込)
35日以内出荷
返品不可
11611997NF125-NCVZ 3P 125A 100/200V 1.2.500MA
オープン
49,980
54,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
11612006NF125-NCVZ 3P 125A 100/200V 30.100.500MA
オープン
49,980
54,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
11612015NF125-NCVZ 3P 32A 100/200V 1.2.500MA
オープン
44,980
49,478(税込)
35日以内出荷
返品不可
11612031NF125-NCVZ 3P 32A 100/200V 30.100.500MA
オープン
44,980
49,478(税込)
35日以内出荷
返品不可
11612040NF125-NCVZ 3P 40A 100/200V 1.2.500MA
オープン
44,980
49,478(税込)
35日以内出荷
返品不可
11612049NF125-NCVZ 3P 40A 100/200V 30.100.500MA
オープン
44,980
49,478(税込)
35日以内出荷
返品不可
11612058NF125-NCVZ 3P 50A 100/200V 1.2.500MA
オープン
44,980
49,478(税込)
35日以内出荷
返品不可
11612067NF125-NCVZ 3P 50A 100/200V 30.100.500MA
オープン
44,980
49,478(税込)
35日以内出荷
返品不可
11612076NF125-NCVZ 3P 60A 100/200V 1.2.500MA
オープン
44,980
49,478(税込)
35日以内出荷
返品不可
11612085NF125-NCVZ 3P 60A 100/200V 30.100.500MA
オープン
44,980
49,478(税込)
35日以内出荷
返品不可
11612101NF125-NCVZ 3P 75A 100/200V 1.2.500MA
オープン
44,980
49,478(税込)
35日以内出荷
返品不可
11612110NF125-NCVZ 3P 75A 100/200V 30.100.500MA
オープン
44,980
49,478(税込)
35日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする