低圧遮断器NF125-NSVZ仕様

低圧遮断器NF125-NSVZ仕様 - 三菱電機
極数3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11612207NF125-NSVZ 3P 100A 100/200V 1.2.500MA3
オープン
119,800
131,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
11612216NF125-NSVZ 3P 100A 100/200V 30.100.500MA3
オープン
119,800
131,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
11612225NF125-NSVZ 3P 125A 100/200V 1.2.500MA3
オープン
139,800
153,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
11612241NF125-NSVZ 3P 125A 100/200V 30.100.500MA3
オープン
139,800
153,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
11612250NF125-NSVZ 3P 15A 100/200V 1.2.500MA3
オープン
119,800
131,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
11612259NF125-NSVZ 3P 15A 100/200V 30.100.500MA3
オープン
119,800
131,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
11612268NF125-NSVZ 3P 20A 100/200V 1.2.500MA3
オープン
119,800
131,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
11612277NF125-NSVZ 3P 20A 100/200V 30.100.500MA3
オープン
119,800
131,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
11612286NF125-NSVZ 3P 30A 100/200V 1.2.500MA3
オープン
119,800
131,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
11612295NF125-NSVZ 3P 30A 100/200V 30.100.500MA3
オープン
119,800
131,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
11612311NF125-NSVZ 3P 40A 100/200V 1.2.500MA3
オープン
119,800
131,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
11612320NF125-NSVZ 3P 40A 100/200V 30.100.500MA3
オープン
119,800
131,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
11612329NF125-NSVZ 3P 50A 100/200V 1.2.500MA3
オープン
119,800
131,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
11612338NF125-NSVZ 3P 50A 100/200V 30.100.500MA3
オープン
119,800
131,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
11612347NF125-NSVZ 3P 60A 100/200V 1.2.500MA3
オープン
119,800
131,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
11612356NF125-NSVZ 3P 60A 100/200V 30.100.500MA3
オープン
119,800
131,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
11612365NF125-NSVZ 3P 75A 100/200V 1.2.500MA3
オープン
119,800
131,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
11612381NF125-NSVZ 3P 75A 100/200V 30.100.500MA3
オープン
119,800
131,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする