曜日別特売

低圧遮断器NF125-SEV仕様

低圧遮断器NF125-SEV仕様 - 三菱電機
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11612566NF125-SEV 3P 100A BPM3
オープン
47,980
52,778(税込)
69日以内出荷
返品不可
11612575NF125-SEV 3P 125A3
オープン
34,980
38,478(税込)
69日以内出荷
返品不可
11612591NF125-SEV 3P 125A BPM3
オープン
53,980
59,378(税込)
69日以内出荷
返品不可
11612600NF125-SEV 3P 16-32A3
オープン
34,980
38,478(税込)
69日以内出荷
返品不可
11612609NF125-SEV 3P 32-63A3
オープン
34,980
38,478(税込)
69日以内出荷
返品不可
11612618NF125-SEV 3P 50A BPM3
オープン
47,980
52,778(税込)
69日以内出荷
返品不可
11612627NF125-SEV 3P 60A BPM3
オープン
47,980
52,778(税込)
69日以内出荷
返品不可
11612636NF125-SEV 3P 63-125A3
オープン
34,980
38,478(税込)
69日以内出荷
返品不可
11612645NF125-SEV 3P 75A BPM3
オープン
47,980
52,778(税込)
69日以内出荷
返品不可
11612661NF125-SEV 4P 100A4
オープン
44,980
49,478(税込)
69日以内出荷
返品不可
11612670NF125-SEV 4P 125A4
オープン
51,980
57,178(税込)
69日以内出荷
返品不可
11612679NF125-SEV 4P 16-32A4
オープン
51,980
57,178(税込)
69日以内出荷
返品不可
11612688NF125-SEV 4P 32-63A4
オープン
51,980
57,178(税込)
69日以内出荷
返品不可
11612697NF125-SEV 4P 50A4
オープン
44,980
49,478(税込)
69日以内出荷
返品不可
11612706NF125-SEV 4P 60A4
オープン
44,980
49,478(税込)
69日以内出荷
返品不可
11612715NF125-SEV 4P 63-125A4
オープン
51,980
57,178(税込)
69日以内出荷
返品不可
11612731NF125-SEV 4P 75A4
オープン
44,980
49,478(税込)
69日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする