低圧遮断器NF125-ZCV仕様

低圧遮断器NF125-ZCV仕様 - 三菱電機
極数3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11613501NF125-ZCV 3P 100A 100-440V 1.2.500MA BPM
オープン
39,980
43,978(税込)
70日以内出荷
返品不可
11613510NF125-ZCV 3P 100A 100-440V 30.100.500MA
オープン
22,980
25,278(税込)
70日以内出荷
返品不可
11613519NF125-ZCV 3P 100A 100-440V 30.100.500MA BPM
オープン
39,980
43,978(税込)
70日以内出荷
返品不可
11613528NF125-ZCV 3P 125A 100-440V 1.2.500MA BPM
オープン
53,980
59,378(税込)
70日以内出荷
返品不可
11613537NF125-ZCV 3P 125A 100-440V 30.100.500MA
オープン
34,980
38,478(税込)
70日以内出荷
返品不可
11613546NF125-ZCV 3P 125A 100-440V 30.100.500MA BPM
オープン
53,980
59,378(税込)
70日以内出荷
返品不可
11613555NF125-ZCV 3P 60A 100-440V 1.2.500MA BPM
オープン
39,980
43,978(税込)
70日以内出荷
返品不可
11613571NF125-ZCV 3P 60A 100-440V 30.100.500MA
オープン
22,980
25,278(税込)
70日以内出荷
返品不可
11613580NF125-ZCV 3P 60A 100-440V 30.100.500MA BPM
オープン
39,980
43,978(税込)
70日以内出荷
返品不可
11613589NF125-ZCV 3P 75A 100-440V 1.2.500MA BPM
オープン
39,980
43,978(税込)
70日以内出荷
返品不可
11613598NF125-ZCV 3P 75A 100-440V 30.100.500MA
オープン
22,980
25,278(税込)
70日以内出荷
返品不可
11613607NF125-ZCV 3P 75A 100-440V 30.100.500MA BPM
オープン
39,980
43,978(税込)
70日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする