曜日別特売

低圧遮断器NF125-ZSV仕様

低圧遮断器NF125-ZSV仕様 - 三菱電機
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11614368NF125-ZSV 3P 100A 100-440V 1.2.500MA BPM3
オープン
87,980
96,778(税込)
70日以内出荷
返品不可
11614377NF125-ZSV 3P 100A 100-440V 30.100.500MA3
オープン
62,980
69,278(税込)
70日以内出荷
返品不可
11614386NF125-ZSV 3P 100A 100-440V 30.100.500MA BPM3
オープン
87,980
96,778(税込)
70日以内出荷
返品不可
11614395NF125-ZSV 3P 125A 100-440V 1.2.500MA BPM3
オープン
98,980
108,878(税込)
70日以内出荷
返品不可
11614411NF125-ZSV 3P 125A 100-440V 30.100.500MA3
オープン
71,980
79,178(税込)
70日以内出荷
返品不可
11614420NF125-ZSV 3P 125A 100-440V 30.100.500MA BPM3
オープン
98,980
108,878(税込)
70日以内出荷
返品不可
11614429NF125-ZSV 3P 15A 100-440V 1.2.500MA3
オープン
62,980
69,278(税込)
70日以内出荷
返品不可
11614438NF125-ZSV 3P 15A 100-440V 1.2.500MA BPM3
オープン
87,980
96,778(税込)
70日以内出荷
返品不可
11614447NF125-ZSV 3P 15A 100-440V 30.100.500MA3
オープン
62,980
69,278(税込)
70日以内出荷
返品不可
11614456NF125-ZSV 3P 15A 100-440V 30.100.500MA BPM3
オープン
87,980
96,778(税込)
70日以内出荷
返品不可
11614465NF125-ZSV 3P 20A 100-440V 1.2.500MA3
オープン
62,980
69,278(税込)
70日以内出荷
返品不可
11614481NF125-ZSV 3P 20A 100-440V 1.2.500MA BPM3
オープン
87,980
96,778(税込)
70日以内出荷
返品不可
11614490NF125-ZSV 3P 20A 100-440V 30.100.500MA3
オープン
62,980
69,278(税込)
70日以内出荷
返品不可
11614499NF125-ZSV 3P 20A 100-440V 30.100.500MA BPM3
オープン
87,980
96,778(税込)
70日以内出荷
返品不可
11614508NF125-ZSV 3P 30A 100-440V 1.2.500MA3
オープン
62,980
69,278(税込)
70日以内出荷
返品不可
11614517NF125-ZSV 3P 30A 100-440V 1.2.500MA BPM3
オープン
87,980
96,778(税込)
70日以内出荷
返品不可
11614526NF125-ZSV 3P 30A 100-440V 30.100.500MA3
オープン
62,980
69,278(税込)
70日以内出荷
返品不可
11614535NF125-ZSV 3P 30A 100-440V 30.100.500MA BPM3
オープン
87,980
96,778(税込)
70日以内出荷
返品不可
11614551NF125-ZSV 3P 40A 100-440V 1.2.500MA3
オープン
62,980
69,278(税込)
70日以内出荷
返品不可
11614560NF125-ZSV 3P 40A 100-440V 1.2.500MA BPM3
オープン
87,980
96,778(税込)
70日以内出荷
返品不可
11614569NF125-ZSV 3P 40A 100-440V 30.100.500MA3
オープン
62,980
69,278(税込)
70日以内出荷
返品不可
11614578NF125-ZSV 3P 40A 100-440V 30.100.500MA BPM3
オープン
87,980
96,778(税込)
70日以内出荷
返品不可
11614587NF125-ZSV 3P 50A 100-440V 1.2.500MA BPM3
オープン
87,980
96,778(税込)
70日以内出荷
返品不可
11614596NF125-ZSV 3P 50A 100-440V 30.100.500MA3
オープン
62,980
69,278(税込)
70日以内出荷
返品不可
11614605NF125-ZSV 3P 50A 100-440V 30.100.500MA BPM3
オープン
87,980
96,778(税込)
70日以内出荷
返品不可
11614621NF125-ZSV 3P 60A 100-440V 1.2.500MA BPM3
オープン
87,980
96,778(税込)
70日以内出荷
返品不可
11614630NF125-ZSV 3P 60A 100-440V 30.100.500MA3
オープン
62,980
69,278(税込)
70日以内出荷
返品不可
11614639NF125-ZSV 3P 60A 100-440V 30.100.500MA BPM3
オープン
87,980
96,778(税込)
70日以内出荷
返品不可
11614648NF125-ZSV 3P 75A 100-440V 1.2.500MA BPM3
オープン
87,980
96,778(税込)
70日以内出荷
返品不可
11614657NF125-ZSV 3P 75A 100-440V 30.100.500MA3
オープン
62,980
69,278(税込)
70日以内出荷
返品不可
11614666NF125-ZSV 3P 75A 100-440V 30.100.500MA BPM3
オープン
87,980
96,778(税込)
70日以内出荷
返品不可
11614675NF125-ZSV 4P 100A 100-440V 1.2.500MA4
オープン
94,980
104,478(税込)
70日以内出荷
返品不可
11614691NF125-ZSV 4P 100A 100-440V 30.100.500MA4
オープン
94,980
104,478(税込)
70日以内出荷
返品不可
11614700NF125-ZSV 4P 125A 100-440V 1.2.500MA4
オープン
129,800
142,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11614709NF125-ZSV 4P 125A 100-440V 30.100.500MA4
オープン
129,800
142,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11614718NF125-ZSV 4P 15A 100-440V 1.2.500MA4
オープン
94,980
104,478(税込)
70日以内出荷
返品不可
11614727NF125-ZSV 4P 15A 100-440V 30.100.500MA4
オープン
94,980
104,478(税込)
70日以内出荷
返品不可
11614736NF125-ZSV 4P 20A 100-440V 1.2.500MA4
オープン
94,980
104,478(税込)
70日以内出荷
返品不可
11614745NF125-ZSV 4P 20A 100-440V 30.100.500MA4
オープン
94,980
104,478(税込)
70日以内出荷
返品不可
11614761NF125-ZSV 4P 30A 100-440V 1.2.500MA4
オープン
94,980
104,478(税込)
70日以内出荷
返品不可
11614770NF125-ZSV 4P 30A 100-440V 30.100.500MA4
オープン
94,980
104,478(税込)
70日以内出荷
返品不可
11614779NF125-ZSV 4P 40A 100-440V 1.2.500MA4
オープン
94,980
104,478(税込)
70日以内出荷
返品不可
11614788NF125-ZSV 4P 40A 100-440V 30.100.500MA4
オープン
94,980
104,478(税込)
70日以内出荷
返品不可
11614797NF125-ZSV 4P 50A 100-440V 1.2.500MA4
オープン
94,980
104,478(税込)
70日以内出荷
返品不可
11614806NF125-ZSV 4P 50A 100-440V 30.100.500MA4
オープン
94,980
104,478(税込)
70日以内出荷
返品不可
11614815NF125-ZSV 4P 60A 100-440V 1.2.500MA4
オープン
94,980
104,478(税込)
70日以内出荷
返品不可
11614831NF125-ZSV 4P 60A 100-440V 30.100.500MA4
オープン
94,980
104,478(税込)
70日以内出荷
返品不可
11614840NF125-ZSV 4P 75A 100-440V 1.2.500MA4
オープン
94,980
104,478(税込)
70日以内出荷
返品不可
11614849NF125-ZSV 4P 75A 100-440V 30.100.500MA4
オープン
94,980
104,478(税込)
70日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする