曜日別特売

低圧遮断器NF250-NSVZ仕様

低圧遮断器NF250-NSVZ仕様 - 三菱電機
極数3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11616240NF250-NSVZ 3P 125A 100/200V 1.2.500MA3
オープン
169,800
186,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11616249NF250-NSVZ 3P 125A 100/200V 30.100.500MA3
オープン
169,800
186,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11616258NF250-NSVZ 3P 150A 100/200V 1.2.500MA3
オープン
169,800
186,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11616267NF250-NSVZ 3P 150A 100/200V 30.100.500MA3
オープン
169,800
186,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11616276NF250-NSVZ 3P 175A 100/200V 1.2.500MA3
オープン
169,800
186,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11616285NF250-NSVZ 3P 175A 100/200V 30.100.500MA3
オープン
169,800
186,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11616301NF250-NSVZ 3P 200A 100/200V 1.2.500MA3
オープン
169,800
186,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11616310NF250-NSVZ 3P 200A 100/200V 30.100.500MA3
オープン
169,800
186,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11616319NF250-NSVZ 3P 225A 100/200V 1.2.500MA3
オープン
169,800
186,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11616328NF250-NSVZ 3P 225A 100/200V 30.100.500MA3
オープン
169,800
186,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11616337NF250-NSVZ 3P 250A 100/200V 1.2.500MA3
オープン
239,800
263,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11616346NF250-NSVZ 3P 250A 100/200V 30.100.500MA3
オープン
239,800
263,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする