曜日別特売

低圧遮断器NF250-SEV仕様

低圧遮断器NF250-SEV仕様 - 三菱電機
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11667331NF250-SEV 3P 125-250A3
オープン
53,980
59,378(税込)
70日以内出荷
返品不可
11667340NF250-SEV 3P 125A(125-250A)3
オープン
53,980
59,378(税込)
70日以内出荷
返品不可
11667349NF250-SEV 3P 125A(125-250A) BPM3
オープン
85,980
94,578(税込)
70日以内出荷
返品不可
11667358NF250-SEV 3P 127.5-250A3
オープン
53,980
59,378(税込)
70日以内出荷
返品不可
11667367NF250-SEV 3P 150A(125-250A)3
オープン
53,980
59,378(税込)
70日以内出荷
返品不可
11667376NF250-SEV 3P 150A(125-250A) BPM3
オープン
85,980
94,578(税込)
70日以内出荷
返品不可
11667385NF250-SEV 3P 175A(125-250A)3
オープン
53,980
59,378(税込)
70日以内出荷
返品不可
11667401NF250-SEV 3P 175A(125-250A) BPM3
オープン
85,980
94,578(税込)
70日以内出荷
返品不可
11667410NF250-SEV 3P 200A(125-250A)3
オープン
53,980
59,378(税込)
70日以内出荷
返品不可
11667419NF250-SEV 3P 200A(125-250A) BPM3
オープン
85,980
94,578(税込)
70日以内出荷
返品不可
11667428NF250-SEV 3P 225A(125-250A)3
オープン
53,980
59,378(税込)
70日以内出荷
返品不可
11667437NF250-SEV 3P 225A(125-250A) BPM3
オープン
85,980
94,578(税込)
70日以内出荷
返品不可
11667446NF250-SEV 3P 250A(125-250A) BPM3
オープン
85,980
94,578(税込)
70日以内出荷
返品不可
11667455NF250-SEV 3P 63-125A3
オープン
53,980
59,378(税込)
70日以内出荷
返品不可
11667471NF250-SEV 3P 80-160A3
オープン
53,980
59,378(税込)
70日以内出荷
返品不可
11667480NF250-SEV 4P 125-250A4
オープン
89,980
98,978(税込)
70日以内出荷
返品不可
11667489NF250-SEV 4P 125A(125-250A)4
オープン
89,980
98,978(税込)
70日以内出荷
返品不可
11667498NF250-SEV 4P 150A(125-250A)4
オープン
89,980
98,978(税込)
70日以内出荷
返品不可
11667507NF250-SEV 4P 175A(125-250A)4
オープン
89,980
98,978(税込)
70日以内出荷
返品不可
11667516NF250-SEV 4P 200A(125-250A)4
オープン
89,980
98,978(税込)
70日以内出荷
返品不可
11667525NF250-SEV 4P 225A(125-250A)4
オープン
89,980
98,978(税込)
70日以内出荷
返品不可
11667541NF250-SEV 4P 250A(125-250A)4
オープン
89,980
98,978(税込)
70日以内出荷
返品不可
11667550NF250-SEV 4P 80-160A4
オープン
89,980
98,978(税込)
70日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする