低圧遮断器NF400-CW仕様

低圧遮断器NF400-CW仕様 - 三菱電機
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
全16種類を絞り込む
極数
16種類すべて表示中
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11669625NF400-CW 2P 250A B2
オープン
63,980
70,378(税込)
35日以内出荷
返品不可
11669641NF400-CW 2P 250A PM-N2
オープン
60,980
67,078(税込)
70日以内出荷
返品不可
11669650NF400-CW 2P 300A B2
オープン
63,980
70,378(税込)
35日以内出荷
返品不可
11669659NF400-CW 2P 300A PM-N2
オープン
60,980
67,078(税込)
70日以内出荷
返品不可
11669668NF400-CW 2P 350A B2
オープン
63,980
70,378(税込)
35日以内出荷
返品不可
11669677NF400-CW 2P 350A PM-N2
オープン
60,980
67,078(税込)
70日以内出荷
返品不可
11669686NF400-CW 2P 400A B2
オープン
63,980
70,378(税込)
35日以内出荷
返品不可
11669695NF400-CW 2P 400A PM-N2
オープン
60,980
67,078(税込)
70日以内出荷
返品不可
11669711NF400-CW 3P 250A BPM3
オープン
119,800
131,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11669720NF400-CW 3P 250A PM-N3
オープン
75,980
83,578(税込)
70日以内出荷
返品不可
11669729NF400-CW 3P 300A BPM3
オープン
119,800
131,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11669738NF400-CW 3P 300A PM-N3
オープン
75,980
83,578(税込)
70日以内出荷
返品不可
11669747NF400-CW 3P 350A BPM3
オープン
119,800
131,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11669756NF400-CW 3P 350A PM-N3
オープン
75,980
83,578(税込)
70日以内出荷
返品不可
11669765NF400-CW 3P 400A BPM3
オープン
119,800
131,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11669781NF400-CW 3P 400A PM-N3
オープン
75,980
83,578(税込)
70日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする