| 11669790 | NF400-HDW 3P 250A DC750V | 3 | | | |
| 11669799 | NF400-HDW 3P 250A DC750V B | 3 | | | |
| 11669808 | NF400-HDW 3P 300A DC750V | 3 | | | |
| 11669817 | NF400-HDW 3P 300A DC750V B | 3 | | | |
| 11669826 | NF400-HDW 3P 350A DC750V | 3 | | | |
| 11669835 | NF400-HDW 3P 350A DC750V B | 3 | | | |
| 11669851 | NF400-HDW 3P 400A DC750V | 3 | | | |
| 11669860 | NF400-HDW 3P 400A DC750V B | 3 | | | |
| 11669869 | NF400-HDW 4P 250A DC1000V | 4 | | | |
| 11669878 | NF400-HDW 4P 250A DC1000V B | 4 | | | |
| 11669887 | NF400-HDW 4P 300A DC1000V | 4 | | | |
| 11669896 | NF400-HDW 4P 300A DC1000V B | 4 | | | |
| 11669905 | NF400-HDW 4P 350A DC1000V | 4 | | | |
| 11669921 | NF400-HDW 4P 350A DC1000V B | 4 | | | |
| 11669930 | NF400-HDW 4P 400A DC1000V | 4 | | | |
| 11669939 | NF400-HDW 4P 400A DC1000V B | 4 | | | |