低圧遮断器NF400-UEW仕様

低圧遮断器NF400-UEW仕様 - 三菱電機
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
全36種類を絞り込む
極数
36種類すべて表示中
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11671576NF400-UEW 3P 200A3
オープン
169,800
186,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11671585NF400-UEW 3P 200A B3
オープン
179,800
197,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11671601NF400-UEW 3P 200A PM-N3
オープン
179,800
197,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11671610NF400-UEW 3P 225A3
オープン
169,800
186,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11671619NF400-UEW 3P 225A B3
オープン
179,800
197,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11671628NF400-UEW 3P 225A PM-N3
オープン
179,800
197,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11671637NF400-UEW 3P 250A3
オープン
169,800
186,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11671646NF400-UEW 3P 250A B3
オープン
179,800
197,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11671655NF400-UEW 3P 250A PM-N3
オープン
179,800
197,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11671671NF400-UEW 3P 300A3
オープン
169,800
186,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11671680NF400-UEW 3P 300A B3
オープン
179,800
197,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11671689NF400-UEW 3P 300A PM-N3
オープン
179,800
197,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11671698NF400-UEW 3P 350A3
オープン
169,800
186,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11671707NF400-UEW 3P 350A B3
オープン
179,800
197,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11671716NF400-UEW 3P 350A PM-N3
オープン
179,800
197,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11671725NF400-UEW 3P 400A3
オープン
169,800
186,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11671741NF400-UEW 3P 400A B3
オープン
179,800
197,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11671750NF400-UEW 3P 400A PM-N3
オープン
179,800
197,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11671759NF400-UEW 4P 200A4
オープン
249,800
274,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11671768NF400-UEW 4P 200A B4
オープン
259,800
285,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11671777NF400-UEW 4P 200A PM-N4
オープン
269,800
296,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11671786NF400-UEW 4P 225A4
オープン
249,800
274,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11671795NF400-UEW 4P 225A B4
オープン
259,800
285,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11671811NF400-UEW 4P 225A PM-N4
オープン
269,800
296,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11671820NF400-UEW 4P 250A4
オープン
249,800
274,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11671829NF400-UEW 4P 250A B4
オープン
259,800
285,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11671838NF400-UEW 4P 250A PM-N4
オープン
269,800
296,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11671847NF400-UEW 4P 300A4
オープン
249,800
274,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11671856NF400-UEW 4P 300A B4
オープン
259,800
285,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11671865NF400-UEW 4P 300A PM-N4
オープン
269,800
296,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11671881NF400-UEW 4P 350A4
オープン
249,800
274,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11671890NF400-UEW 4P 350A B4
オープン
259,800
285,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11671899NF400-UEW 4P 350A PM-N4
オープン
269,800
296,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11671908NF400-UEW 4P 400A4
オープン
249,800
274,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11671917NF400-UEW 4P 400A B4
オープン
259,800
285,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11671926NF400-UEW 4P 400A PM-N4
オープン
269,800
296,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする