| 11671935 | NF400-ZCW 3P 250A 100-440V 1.2.500MA BPM | | |
|
| 11671951 | NF400-ZCW 3P 250A 100-440V 30.100.500MA | | |
|
| 11671960 | NF400-ZCW 3P 250A 100-440V 30.100.500MA BPM | | |
|
| 11671969 | NF400-ZCW 3P 250A 2-440V 1.2.500MA ATU | | |
|
| 11671978 | NF400-ZCW 3P 250A 2-440V 1.2.500MA ATU BPM | | |
|
| 11671987 | NF400-ZCW 3P 300A 100-440V 1.2.500MA BPM | | |
|
| 11671996 | NF400-ZCW 3P 300A 100-440V 30.100.500MA | | |
|
| 11672005 | NF400-ZCW 3P 300A 100-440V 30.100.500MA BPM | | |
|
| 11672021 | NF400-ZCW 3P 300A 2-440V 1.2.500MA ATU | | |
|
| 11672030 | NF400-ZCW 3P 300A 2-440V 1.2.500MA ATU BPM | | |
|
| 11672039 | NF400-ZCW 3P 350A 100-440V 1.2.500MA BPM | | |
|
| 11672048 | NF400-ZCW 3P 350A 100-440V 30.100.500MA | | |
|
| 11672057 | NF400-ZCW 3P 350A 100-440V 30.100.500MA BPM | | |
|
| 11672066 | NF400-ZCW 3P 350A 2-440V 1.2.500MA ATU | | |
|
| 11672075 | NF400-ZCW 3P 350A 2-440V 1.2.500MA ATU BPM | | |
|
| 11672091 | NF400-ZCW 3P 400A 100-440V 1.2.500MA BPM | | |
|
| 11672100 | NF400-ZCW 3P 400A 100-440V 30.100.500MA | | |
|
| 11672109 | NF400-ZCW 3P 400A 100-440V 30.100.500MA BPM | | |
|
| 11672118 | NF400-ZCW 3P 400A 2-440V 1.2.500MA ATU | | |
|
| 11672127 | NF400-ZCW 3P 400A 2-440V 1.2.500MA ATU BPM | | |
|