曜日別特売

低圧遮断器NF400-ZSW仕様

低圧遮断器NF400-ZSW仕様 - 三菱電機
極数3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11672556NF400-ZSW 3P 250A 100-440V 1.2.500MA
オープン
169,800
186,780(税込)
69日以内出荷
返品不可
11672565NF400-ZSW 3P 250A 100-440V 1.2.500MA BPM
オープン
239,800
263,780(税込)
69日以内出荷
返品不可
11672581NF400-ZSW 3P 250A 100-440V 30.100.500MA
オープン
169,800
186,780(税込)
69日以内出荷
返品不可
11672590NF400-ZSW 3P 250A 100-440V 30.100.500MA BPM
オープン
239,800
263,780(税込)
69日以内出荷
返品不可
11672599NF400-ZSW 3P 250A 2-440V 1.2.500MA ATU
オープン
179,800
197,780(税込)
69日以内出荷
返品不可
11672608NF400-ZSW 3P 250A 2-440V 1.2.500MA ATU BPM
オープン
249,800
274,780(税込)
69日以内出荷
返品不可
11672617NF400-ZSW 3P 300A 100-440V 1.2.500MA BPM
オープン
239,800
263,780(税込)
69日以内出荷
返品不可
11672626NF400-ZSW 3P 300A 100-440V 30.100.500MA
オープン
169,800
186,780(税込)
69日以内出荷
返品不可
11672635NF400-ZSW 3P 300A 100-440V 30.100.500MA BPM
オープン
239,800
263,780(税込)
69日以内出荷
返品不可
11672651NF400-ZSW 3P 300A 2-440V 1.2.500MA ATU
オープン
179,800
197,780(税込)
69日以内出荷
返品不可
11672660NF400-ZSW 3P 300A 2-440V 1.2.500MA ATU BPM
オープン
249,800
274,780(税込)
69日以内出荷
返品不可
11672669NF400-ZSW 3P 350A 100-440V 1.2.500MA
オープン
169,800
186,780(税込)
69日以内出荷
返品不可
11672678NF400-ZSW 3P 350A 100-440V 1.2.500MA BPM
オープン
239,800
263,780(税込)
69日以内出荷
返品不可
11672687NF400-ZSW 3P 350A 100-440V 30.100.500MA
オープン
169,800
186,780(税込)
69日以内出荷
返品不可
11672696NF400-ZSW 3P 350A 100-440V 30.100.500MA BPM
オープン
239,800
263,780(税込)
69日以内出荷
返品不可
11672705NF400-ZSW 3P 350A 2-440V 1.2.500MA ATU
オープン
179,800
197,780(税込)
69日以内出荷
返品不可
11672721NF400-ZSW 3P 350A 2-440V 1.2.500MA ATU BPM
オープン
249,800
274,780(税込)
69日以内出荷
返品不可
11672730NF400-ZSW 3P 400A 100-440V 1.2.500MA BPM
オープン
239,800
263,780(税込)
69日以内出荷
返品不可
11672739NF400-ZSW 3P 400A 100-440V 30.100.500MA
オープン
169,800
186,780(税込)
69日以内出荷
返品不可
11672748NF400-ZSW 3P 400A 100-440V 30.100.500MA BPM
オープン
239,800
263,780(税込)
69日以内出荷
返品不可
11672757NF400-ZSW 3P 400A 2-440V 1.2.500MA ATU
オープン
179,800
197,780(税込)
69日以内出荷
返品不可
11672766NF400-ZSW 3P 400A 2-440V 1.2.500MA ATU BPM
オープン
249,800
274,780(税込)
69日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする