低圧遮断器NF50-FA仕様

低圧遮断器NF50-FA仕様 - 三菱電機
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11672775NF50-FA 2P 10A W2
オープン
4,098
4,508(税込)
35日以内出荷
返品不可
11672791NF50-FA 2P 15A W2
オープン
4,098
4,508(税込)
35日以内出荷
返品不可
11672800NF50-FA 2P 20A W2
オープン
4,098
4,508(税込)
35日以内出荷
返品不可
11672809NF50-FA 2P 30A W2
オープン
4,098
4,508(税込)
11日以内出荷
返品不可
11672818NF50-FA 2P 5A W2
オープン
4,098
4,508(税込)
35日以内出荷
返品不可
11672827NF50-FA 3P 10A W3
オープン
5,598
6,158(税込)
35日以内出荷
返品不可
11672836NF50-FA 3P 15A W3
オープン
5,598
6,158(税込)
35日以内出荷
返品不可
11672845NF50-FA 3P 20A W3
オープン
5,598
6,158(税込)
35日以内出荷
返品不可
11672861NF50-FA 3P 30A W3
オープン
5,598
6,158(税込)
35日以内出荷
返品不可
11672870NF50-FA 3P 5A W3
オープン
5,598
6,158(税込)
35日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする