低圧遮断器NF50-ZKC仕様

低圧遮断器NF50-ZKC仕様 - 三菱電機
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11673807NF50-ZKC 2P 15A 100-200V 100MA W2
オープン
12,980
14,278(税込)
35日以内出荷
返品不可
11673816NF50-ZKC 2P 15A 100-200V 30MA W2
オープン
12,980
14,278(税込)
35日以内出荷
返品不可
11673825NF50-ZKC 2P 15A 110-220V 30MA NN2
オープン
12,980
14,278(税込)
35日以内出荷
返品不可
11673841NF50-ZKC 2P 20A 100-200V 100MA W2
オープン
12,980
14,278(税込)
35日以内出荷
返品不可
11673850NF50-ZKC 2P 20A 110-220V 30MA NN2
オープン
12,980
14,278(税込)
35日以内出荷
返品不可
11673859NF50-ZKC 2P 30A 100-200V 100MA W2
オープン
12,980
14,278(税込)
35日以内出荷
返品不可
11673868NF50-ZKC 2P 30A 100-200V 30MA W2
オープン
12,980
14,278(税込)
35日以内出荷
返品不可
11673877NF50-ZKC 2P 30A 110-220V 30MA NN2
オープン
12,980
14,278(税込)
35日以内出荷
返品不可
11673886NF50-ZKC 2P 40A 100-200V 100MA W2
オープン
12,980
14,278(税込)
35日以内出荷
返品不可
11673895NF50-ZKC 2P 40A 100-200V 30MA W2
オープン
12,980
14,278(税込)
35日以内出荷
返品不可
11673911NF50-ZKC 2P 40A 110-220V 30MA NN2
オープン
12,980
14,278(税込)
35日以内出荷
返品不可
11673920NF50-ZKC 2P 50A 100-200V 100MA W2
オープン
12,980
14,278(税込)
35日以内出荷
返品不可
11673929NF50-ZKC 2P 50A 100-200V 30MA W2
オープン
12,980
14,278(税込)
35日以内出荷
返品不可
11673938NF50-ZKC 2P 50A 110-220V 30MA NN2
オープン
12,980
14,278(税込)
35日以内出荷
返品不可
11673947NF50-ZKC 3P 15A 100-200V 100MA W3
オープン
13,980
15,378(税込)
35日以内出荷
返品不可
11673956NF50-ZKC 3P 15A 100-200V 30MA W3
オープン
13,980
15,378(税込)
35日以内出荷
返品不可
11673965NF50-ZKC 3P 15A 110-220V 30MA NN3
オープン
13,980
15,378(税込)
35日以内出荷
返品不可
11673981NF50-ZKC 3P 20A 100-200V 100MA W3
オープン
13,980
15,378(税込)
35日以内出荷
返品不可
11673990NF50-ZKC 3P 20A 100-200V 30MA W3
オープン
13,980
15,378(税込)
35日以内出荷
返品不可
11673999NF50-ZKC 3P 20A 110-220V 30MA NN3
オープン
13,980
15,378(税込)
35日以内出荷
返品不可
11674008NF50-ZKC 3P 30A 100-200V 100MA W3
オープン
13,980
15,378(税込)
35日以内出荷
返品不可
11674017NF50-ZKC 3P 30A 100-200V 30MA W3
オープン
13,980
15,378(税込)
35日以内出荷
返品不可
11674026NF50-ZKC 3P 30A 110-220V 30MA NN3
オープン
13,980
15,378(税込)
35日以内出荷
返品不可
11674035NF50-ZKC 3P 40A 100-200V 100MA W3
オープン
13,980
15,378(税込)
35日以内出荷
返品不可
11674051NF50-ZKC 3P 40A 100-200V 30MA W3
オープン
13,980
15,378(税込)
35日以内出荷
返品不可
11674060NF50-ZKC 3P 40A 110-220V 30MA NN3
オープン
13,980
15,378(税込)
35日以内出荷
返品不可
11674069NF50-ZKC 3P 50A 100-200V 100MA W3
オープン
13,980
15,378(税込)
35日以内出荷
返品不可
11674078NF50-ZKC 3P 50A 100-200V 30MA W3
オープン
13,980
15,378(税込)
35日以内出荷
返品不可
11674087NF50-ZKC 3P 50A 110-220V 30MA NN3
オープン
13,980
15,378(税込)
35日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする