低圧遮断器NF630-NCW仕様

低圧遮断器NF630-NCW仕様 - 三菱電機
極数3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11674735NF630-NCW 3P 500A 100/200V
オープン
199,800
219,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11674751NF630-NCW 3P 500A 100/200V B
オープン
219,800
241,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11674760NF630-NCW 3P 600A 100/200V
オープン
199,800
219,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11674769NF630-NCW 3P 600A 100/200V B
オープン
219,800
241,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11674778NF630-NCW 3P 630A 100/200V
オープン
199,800
219,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする