曜日別特売

低圧遮断器NF630-SEW仕様

低圧遮断器NF630-SEW仕様 - 三菱電機
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
全40種類を絞り込む
極数
40種類すべて表示中
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11675015NF630-SEW 3P 300A3
オープン
179,800
197,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11675031NF630-SEW 3P 300A B3
オープン
189,800
208,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11675040NF630-SEW 3P 300A BPM3
オープン
259,800
285,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11675049NF630-SEW 3P 300A PM-N3
オープン
189,800
208,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11675058NF630-SEW 3P 350A3
オープン
179,800
197,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11675067NF630-SEW 3P 350A B3
オープン
189,800
208,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11675076NF630-SEW 3P 350A BPM3
オープン
259,800
285,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11675085NF630-SEW 3P 350A PM-N3
オープン
189,800
208,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11675101NF630-SEW 3P 400A3
オープン
179,800
197,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11675110NF630-SEW 3P 400A B3
オープン
189,800
208,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11675119NF630-SEW 3P 400A BPM3
オープン
259,800
285,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11675128NF630-SEW 3P 400A PM-N3
オープン
189,800
208,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11675137NF630-SEW 3P 500A3
オープン
179,800
197,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11675146NF630-SEW 3P 500A B3
オープン
189,800
208,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11675155NF630-SEW 3P 500A BPM3
オープン
259,800
285,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11675171NF630-SEW 3P 500A PM-N3
オープン
189,800
208,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11675180NF630-SEW 3P 600A BPM3
オープン
259,800
285,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11675189NF630-SEW 3P 600A PM-N3
オープン
189,800
208,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11675198NF630-SEW 3P 630A3
オープン
179,800
197,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11675207NF630-SEW 3P 630A B3
オープン
189,800
208,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11675216NF630-SEW 3P 630A BPM3
オープン
259,800
285,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11675225NF630-SEW 3P 630A PM NFM(M-AC220V)3
オープン
339,800
373,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11675241NF630-SEW 3P 630A PM-N3
オープン
189,800
208,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11675250NF630-SEW 4P 300A4
オープン
259,800
285,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11675259NF630-SEW 4P 300A B4
オープン
289,800
318,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11675268NF630-SEW 4P 300A PM-N4
オープン
279,800
307,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11675277NF630-SEW 4P 350A4
オープン
259,800
285,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11675286NF630-SEW 4P 350A B4
オープン
289,800
318,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11675295NF630-SEW 4P 350A PM-N4
オープン
279,800
307,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11675311NF630-SEW 4P 400A4
オープン
259,800
285,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11675320NF630-SEW 4P 400A B4
オープン
289,800
318,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11675329NF630-SEW 4P 400A PM-N4
オープン
279,800
307,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11675338NF630-SEW 4P 500A4
オープン
259,800
285,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11675347NF630-SEW 4P 500A B4
オープン
289,800
318,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11675356NF630-SEW 4P 500A PM-N4
オープン
279,800
307,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11675365NF630-SEW 4P 600A B4
オープン
289,800
318,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11675381NF630-SEW 4P 600A PM-N4
オープン
279,800
307,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11675390NF630-SEW 4P 630A4
オープン
259,800
285,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11675399NF630-SEW 4P 630A B4
オープン
289,800
318,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11675408NF630-SEW 4P 630A PM-N4
オープン
279,800
307,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする