低圧遮断器NF630-ZEW仕様

低圧遮断器NF630-ZEW仕様 - 三菱電機
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11675916NF630-ZEW 3P 300A 100-440V 1.2.500MA3
オープン
269,800
296,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11675925NF630-ZEW 3P 300A 100-440V 1.2.500MA BPM3
オープン
379,800
417,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11675941NF630-ZEW 3P 350A 100-440V 1.2.500MA3
オープン
269,800
296,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11675950NF630-ZEW 3P 350A 100-440V 1.2.500MA BPM3
オープン
379,800
417,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11675959NF630-ZEW 3P 400A 100-440V 1.2.500MA3
オープン
269,800
296,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11675968NF630-ZEW 3P 400A 100-440V 1.2.500MA BPM3
オープン
379,800
417,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11675977NF630-ZEW 3P 500A 100-440V 1.2.500MA3
オープン
269,800
296,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11675986NF630-ZEW 3P 500A 100-440V 1.2.500MA BPM3
オープン
379,800
417,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11675995NF630-ZEW 3P 600A 100-440V 1.2.500MA3
オープン
269,800
296,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11676011NF630-ZEW 3P 600A 100-440V 1.2.500MA BPM3
オープン
379,800
417,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11676020NF630-ZEW 3P 630A 100-440V 1.2.500MA3
オープン
269,800
296,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11676029NF630-ZEW 3P 630A 100-440V 1.2.500MA BPM3
オープン
379,800
417,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11676038NF630-ZEW 4P 300A 100-440V 1.2.500MA4
オープン
369,800
406,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11676047NF630-ZEW 4P 300A 2-440V 1.2.500MA ATU4
オープン
379,800
417,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11676056NF630-ZEW 4P 350A 100-440V 1.2.500MA4
オープン
369,800
406,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11676065NF630-ZEW 4P 350A 2-440V 1.2.500MA ATU4
オープン
379,800
417,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11676081NF630-ZEW 4P 400A 100-440V 1.2.500MA4
オープン
369,800
406,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11676090NF630-ZEW 4P 400A 2-440V 1.2.500MA ATU4
オープン
379,800
417,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11676099NF630-ZEW 4P 500A 100-440V 1.2.500MA4
オープン
369,800
406,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11676108NF630-ZEW 4P 500A 2-440V 1.2.500MA ATU4
オープン
379,800
417,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11676117NF630-ZEW 4P 600A 100-440V 1.2.500MA4
オープン
369,800
406,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11676126NF630-ZEW 4P 600A 2-440V 1.2.500MA ATU4
オープン
379,800
417,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11676135NF630-ZEW 4P 630A 100-440V 1.2.500MA4
オープン
369,800
406,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11676151NF630-ZEW 4P 630A 2-440V 1.2.500MA ATU4
オープン
379,800
417,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする