| 11676160 | NF630-ZSW 3P 500A 100-440V 1.2.500MA | | |
|
| 11676169 | NF630-ZSW 3P 500A 100-440V 1.2.500MA BPM | | |
|
| 11676178 | NF630-ZSW 3P 500A 2-440V 1.2.500MA ATU | | |
|
| 11676187 | NF630-ZSW 3P 500A 2-440V 1.2.500MA ATU BPM | | |
|
| 11676196 | NF630-ZSW 3P 600A 100-440V 1.2.500MA BPM | | |
|
| 11676205 | NF630-ZSW 3P 600A 2-440V 1.2.500MA ATU | | |
|
| 11676221 | NF630-ZSW 3P 600A 2-440V 1.2.500MA ATU BPM | | |
|
| 11676230 | NF630-ZSW 3P 630A 100-440V 1.2.500MA | | |
|
| 11676239 | NF630-ZSW 3P 630A 100-440V 1.2.500MA BPM | | |
|
| 11676248 | NF630-ZSW 3P 630A 2-440V 1.2.500MA ATU | | |
|
| 11676257 | NF630-ZSW 3P 630A 2-440V 1.2.500MA ATU BPM | | |
|