曜日別特売

低圧遮断器NF63-CV仕様

低圧遮断器NF63-CV仕様 - 三菱電機
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
全22種類を絞り込む
極数
22種類すべて表示中
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11676266NF63-CV 2P 16A2
オープン
4,398
4,838(税込)
35日以内出荷
返品不可
11676275NF63-CV 2P 25A2
オープン
4,398
4,838(税込)
35日以内出荷
返品不可
11676291NF63-CV 2P 32A2
オープン
4,398
4,838(税込)
35日以内出荷
返品不可
11676300NF63-CV 2P 3A2
オープン
4,398
4,838(税込)
35日以内出荷
返品不可
11676309NF63-CV 2P 4A2
オープン
4,398
4,838(税込)
35日以内出荷
返品不可
11676318NF63-CV 2P 5A2
オープン
4,398
4,838(税込)
35日以内出荷
返品不可
11676327NF63-CV 2P 63A2
オープン
5,698
6,268(税込)
35日以内出荷
返品不可
11676336NF63-CV 2P 6A2
オープン
4,398
4,838(税込)
35日以内出荷
返品不可
11676370NF63-CV 3P 2A PR3
オープン
6,498
7,148(税込)
14日以内出荷
返品不可
11676388NF63-CV 3P 3A3
オープン
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
11676397NF63-CV 3P 40A PR3
オープン
6,498
7,148(税込)
70日以内出荷
返品不可
11676406NF63-CV 3P 4A3
オープン
5,898
6,488(税込)
35日以内出荷
返品不可
11676415NF63-CV 3P 4A MB3
オープン
5,898
6,488(税込)
35日以内出荷
返品不可
11676431NF63-CV 3P 4A PR3
オープン
6,498
7,148(税込)
70日以内出荷
返品不可
11676440NF63-CV 3P 5A3
オープン
5,898
6,488(税込)
35日以内出荷
返品不可
11676449NF63-CV 3P 5A MB3
オープン
5,898
6,488(税込)
35日以内出荷
返品不可
11676458NF63-CV 3P 5A PR3
オープン
6,498
7,148(税込)
70日以内出荷
返品不可
11676467NF63-CV 3P 63A3
オープン
7,598
8,358(税込)
35日以内出荷
返品不可
11676476NF63-CV 3P 6A3
オープン
5,898
6,488(税込)
35日以内出荷
返品不可
11676345NF63-CV 3P 16A3
オープン
取扱い終了
返品不可
11676361NF63-CV 3P 25A3
オープン
取扱い終了
返品不可
11676379NF63-CV 3P 32A3
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする