低圧遮断器NF63-ZCV仕様

低圧遮断器NF63-ZCV仕様 - 三菱電機
極数3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11677569NF63-ZCV 3P 15A 100-440V 1.2.500MA
オープン
15,980
17,578(税込)
70日以内出荷
返品不可
11677578NF63-ZCV 3P 20A 100-440V 1.2.500MA
オープン
15,980
17,578(税込)
70日以内出荷
返品不可
11677587NF63-ZCV 3P 30A 100-440V 1.2.500MA
オープン
15,980
17,578(税込)
70日以内出荷
返品不可
11677596NF63-ZCV 3P 40A 100-440V 1.2.500MA
オープン
15,980
17,578(税込)
70日以内出荷
返品不可
11677605NF63-ZCV 3P 50A 100-440V 1.2.500MA
オープン
15,980
17,578(税込)
70日以内出荷
返品不可
11677621NF63-ZCV 3P 60A 100-440V 1.2.500MA
オープン
15,980
17,578(税込)
70日以内出荷
返品不可
11677630NF63-ZCV 3P 63A 100-440V 1.2.500MA
オープン
15,980
17,578(税込)
70日以内出荷
返品不可
11677639NF63-ZCV 3P 63A 100-440V 30.100.500MA
オープン
15,980
17,578(税込)
70日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする