低圧遮断器NF63-ZHV仕様

低圧遮断器NF63-ZHV仕様 - 三菱電機
極数3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11677648NF63-ZHV 3P 15A 100-440V 1.2.500MA
オープン
19,980
21,978(税込)
70日以内出荷
返品不可
11677657NF63-ZHV 3P 15A 100-440V 30.100.500MA
オープン
19,980
21,978(税込)
70日以内出荷
返品不可
11677666NF63-ZHV 3P 20A 100-440V 1.2.500MA
オープン
19,980
21,978(税込)
70日以内出荷
返品不可
11677675NF63-ZHV 3P 20A 100-440V 30.100.500MA
オープン
19,980
21,978(税込)
70日以内出荷
返品不可
11677691NF63-ZHV 3P 30A 100-440V 1.2.500MA
オープン
19,980
21,978(税込)
70日以内出荷
返品不可
11677700NF63-ZHV 3P 30A 100-440V 30.100.500MA
オープン
19,980
21,978(税込)
70日以内出荷
返品不可
11677709NF63-ZHV 3P 40A 100-440V 1.2.500MA
オープン
19,980
21,978(税込)
70日以内出荷
返品不可
11677718NF63-ZHV 3P 40A 100-440V 30.100.500MA
オープン
19,980
21,978(税込)
70日以内出荷
返品不可
11677727NF63-ZHV 3P 50A 100-440V 1.2.500MA
オープン
19,980
21,978(税込)
70日以内出荷
返品不可
11677736NF63-ZHV 3P 50A 100-440V 30.100.500MA
オープン
19,980
21,978(税込)
70日以内出荷
返品不可
11677745NF63-ZHV 3P 60A 100-440V 1.2.500MA
オープン
25,980
28,578(税込)
70日以内出荷
返品不可
11677761NF63-ZHV 3P 60A 100-440V 30.100.500MA
オープン
25,980
28,578(税込)
70日以内出荷
返品不可
11677770NF63-ZHV 3P 63A 100-440V 1.2.500MA
オープン
25,980
28,578(税込)
70日以内出荷
返品不可
11677779NF63-ZHV 3P 63A 100-440V 30.100.500MA
オープン
25,980
28,578(税込)
70日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする