曜日別特売

低圧遮断器NF800-CEW仕様

低圧遮断器NF800-CEW仕様 - 三菱電機
極数3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11677901NF800-CEW 3P 400A3
オープン
209,800
230,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11677910NF800-CEW 3P 400A B3
オープン
229,800
252,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11677919NF800-CEW 3P 400A PM-N3
オープン
229,800
252,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11677928NF800-CEW 3P 450A3
オープン
209,800
230,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11677937NF800-CEW 3P 450A B3
オープン
229,800
252,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11677946NF800-CEW 3P 450A PM-N3
オープン
229,800
252,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11677955NF800-CEW 3P 500A3
オープン
209,800
230,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11677971NF800-CEW 3P 500A B3
オープン
229,800
252,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11677980NF800-CEW 3P 500A PM-N3
オープン
229,800
252,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11677989NF800-CEW 3P 600A3
オープン
209,800
230,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11677998NF800-CEW 3P 600A B3
オープン
229,800
252,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11678007NF800-CEW 3P 600A PM-N3
オープン
229,800
252,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11678016NF800-CEW 3P 700A B3
オープン
229,800
252,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11678025NF800-CEW 3P 700A PM-N3
オープン
229,800
252,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11678041NF800-CEW 3P 800A PM-N3
オープン
229,800
252,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11678050NF800-CEWA 3P 800A3
オープン
159,800
175,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11678059NF800-CEWC 3P 800A3
オープン
159,800
175,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする