曜日別特売

低圧遮断器NF800-HDW仕様

低圧遮断器NF800-HDW仕様 - 三菱電機
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11678068NF800-HDW 3P 500A DC750V3
オープン
829,800
912,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11678077NF800-HDW 3P 500A DC750V B3
オープン
849,800
934,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11678086NF800-HDW 3P 600A DC750V3
オープン
829,800
912,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11678095NF800-HDW 3P 600A DC750V B3
オープン
849,800
934,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11678111NF800-HDW 3P 630A DC750V3
オープン
829,800
912,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11678120NF800-HDW 3P 630A DC750V B3
オープン
849,800
934,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11678129NF800-HDW 3P 700A DC750V3
オープン
829,800
912,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11678138NF800-HDW 3P 700A DC750V B3
オープン
849,800
934,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11678147NF800-HDW 3P 800A DC750V3
オープン
829,800
912,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11678156NF800-HDW 3P 800A DC750V B3
オープン
849,800
934,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11678165NF800-HDW 4P 500A DC1000V4
オープン
929,800
1,022,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11678181NF800-HDW 4P 500A DC1000V B4
オープン
959,800
1,055,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11678190NF800-HDW 4P 600A DC1000V4
オープン
929,800
1,022,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11678199NF800-HDW 4P 600A DC1000V B4
オープン
959,800
1,055,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11678208NF800-HDW 4P 630A DC1000V4
オープン
929,800
1,022,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11678217NF800-HDW 4P 630A DC1000V B4
オープン
959,800
1,055,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11678226NF800-HDW 4P 700A DC1000V4
オープン
929,800
1,022,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11678235NF800-HDW 4P 700A DC1000V B4
オープン
959,800
1,055,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11678251NF800-HDW 4P 800A DC1000V4
オープン
929,800
1,022,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11678260NF800-HDW 4P 800A DC1000V B4
オープン
959,800
1,055,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする