曜日別特売

低圧遮断器NF800-HEW仕様

低圧遮断器NF800-HEW仕様 - 三菱電機
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11678269NF800-HEW 3P 400A3
オープン
359,800
395,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11678278NF800-HEW 3P 400A B3
オープン
379,800
417,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11678287NF800-HEW 3P 400A PM-N3
オープン
389,800
428,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11678296NF800-HEW 3P 450A3
オープン
359,800
395,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11678305NF800-HEW 3P 450A B3
オープン
379,800
417,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11678321NF800-HEW 3P 450A PM-N3
オープン
389,800
428,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11678330NF800-HEW 3P 500A3
オープン
359,800
395,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11678339NF800-HEW 3P 500A B3
オープン
379,800
417,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11678348NF800-HEW 3P 500A PM-N3
オープン
389,800
428,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11678357NF800-HEW 3P 600A3
オープン
359,800
395,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11678366NF800-HEW 3P 600A B3
オープン
379,800
417,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11678375NF800-HEW 3P 600A PM-N3
オープン
389,800
428,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11678391NF800-HEW 3P 700A3
オープン
359,800
395,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11678400NF800-HEW 3P 700A B3
オープン
379,800
417,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11678409NF800-HEW 3P 700A PM-N3
オープン
389,800
428,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11678418NF800-HEW 3P 800A B3
オープン
379,800
417,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11678427NF800-HEW 3P 800A PM-N3
オープン
389,800
428,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11678436NF800-HEW 4P 400A4
オープン
539,800
593,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11678445NF800-HEW 4P 400A B4
オープン
569,800
626,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11678461NF800-HEW 4P 400A PM-N4
オープン
579,800
637,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11678470NF800-HEW 4P 450A4
オープン
539,800
593,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11678479NF800-HEW 4P 450A B4
オープン
569,800
626,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11678488NF800-HEW 4P 450A PM-N4
オープン
579,800
637,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11678497NF800-HEW 4P 500A4
オープン
539,800
593,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11678506NF800-HEW 4P 500A B4
オープン
569,800
626,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11678515NF800-HEW 4P 500A PM-N4
オープン
579,800
637,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11678531NF800-HEW 4P 600A4
オープン
539,800
593,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11678540NF800-HEW 4P 600A B4
オープン
569,800
626,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11678549NF800-HEW 4P 600A PM-N4
オープン
579,800
637,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11678558NF800-HEW 4P 700A4
オープン
539,800
593,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11678567NF800-HEW 4P 700A B4
オープン
569,800
626,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11678576NF800-HEW 4P 700A PM-N4
オープン
579,800
637,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11678585NF800-HEW 4P 800A4
オープン
539,800
593,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11678601NF800-HEW 4P 800A B4
オープン
569,800
626,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11678610NF800-HEW 4P 800A PM-N4
オープン
579,800
637,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする