低圧遮断器NF800-ZEW仕様

低圧遮断器NF800-ZEW仕様 - 三菱電機
極数3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11679538NF800-ZEW 3P 400A 100-440V 1.2.500MA
オープン
359,800
395,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11679547NF800-ZEW 3P 400A 2-440V 1.2.500MA ATU
オープン
369,800
406,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11679556NF800-ZEW 3P 450A 100-440V 1.2.500MA
オープン
359,800
395,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11679565NF800-ZEW 3P 450A 2-440V 1.2.500MA ATU
オープン
369,800
406,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11679581NF800-ZEW 3P 500A 100-440V 1.2.500MA
オープン
359,800
395,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11679590NF800-ZEW 3P 500A 2-440V 1.2.500MA ATU
オープン
369,800
406,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11679599NF800-ZEW 3P 600A 100-440V 1.2.500MA
オープン
359,800
395,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11679608NF800-ZEW 3P 600A 2-440V 1.2.500MA ATU
オープン
369,800
406,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11679617NF800-ZEW 3P 700A 100-440V 1.2.500MA
オープン
359,800
395,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11679626NF800-ZEW 3P 700A 2-440V 1.2.500MA ATU
オープン
369,800
406,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11679635NF800-ZEW 3P 800A 100-440V 1.2.500MA
オープン
359,800
395,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11679651NF800-ZEW 3P 800A 2-440V 1.2.500MA ATU
オープン
369,800
406,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする