曜日別特売

低圧遮断器NV100-KC仕様

低圧遮断器NV100-KC仕様 - 三菱電機
極数3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11680369NV100-KC 3P 100A 230-240V 30MA
オープン
20,980
23,078(税込)
35日以内出荷
返品不可
11680378NV100-KC 3P 100A 230V 100MA NN CE
オープン
20,980
23,078(税込)
50日以内出荷
返品不可
11680387NV100-KC 3P 100A 230V 30MA NN CE
オープン
20,980
23,078(税込)
50日以内出荷
返品不可
11680421NV100-KC 3P 60A 230-240V 30MA
オープン
20,980
23,078(税込)
35日以内出荷
返品不可
11680430NV100-KC 3P 60A 230V 100MA NN CE
オープン
20,980
23,078(税込)
50日以内出荷
返品不可
11680439NV100-KC 3P 60A 230V 30MA NN CE
オープン
20,980
23,078(税込)
50日以内出荷
返品不可
11680466NV100-KC 3P 75A 230-240V 30MA
オープン
20,980
23,078(税込)
35日以内出荷
返品不可
11680475NV100-KC 3P 75A 230V 100MA NN CE
オープン
20,980
23,078(税込)
50日以内出荷
返品不可
11680491NV100-KC 3P 75A 230V 30MA NN CE
オープン
20,980
23,078(税込)
50日以内出荷
返品不可
11680351NV100-KC 3P 100A 100-200V 100MA NN
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
11680360NV100-KC 3P 100A 100-200V 30MA NN
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
11680396NV100-KC 3P 60A 100-200V 100MA NN
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
11680405NV100-KC 3P 60A 100-200V 30MA NN
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
11680448NV100-KC 3P 75A 100-200V 100MA NN
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
11680457NV100-KC 3P 75A 100-200V 30MA NN
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11680351NV100-KC 3P 100A 100-200V 100MA NN80661518NV100-KC 3P 100A 100-200V 100MA W画像準備中低圧遮断器 KCシリーズ三菱電機1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11680360NV100-KC 3P 100A 100-200V 30MA NN80661484NV100-KC 3P 100A 100-200V 30MA W画像準備中低圧遮断器 KCシリーズ三菱電機1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11680396NV100-KC 3P 60A 100-200V 100MA NN80661500NV100-KC 3P 60A 100-200V 100MA W画像準備中低圧遮断器 KCシリーズ三菱電機1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11680405NV100-KC 3P 60A 100-200V 30MA NN80661466NV100-KC 3P 60A 100-200V 30MA W画像準備中低圧遮断器 KCシリーズ三菱電機1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11680448NV100-KC 3P 75A 100-200V 100MA NN80661509NV100-KC 3P 75A 100-200V 100MA W画像準備中低圧遮断器 KCシリーズ三菱電機1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11680457NV100-KC 3P 75A 100-200V 30MA NN80661475NV100-KC 3P 75A 100-200V 30MA W画像準備中低圧遮断器 KCシリーズ三菱電機1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする