曜日別特売

低圧遮断器NV125-CV仕様

低圧遮断器NV125-CV仕様 - 三菱電機
極数3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11680947NV125-CV 3P 100A 100-440V 1.2.500MA BPM
オープン
36,980
40,678(税込)
70日以内出荷
返品不可
11680956NV125-CV 3P 100A 100-440V 1.2.500MA CE
オープン
24,980
27,478(税込)
50日以内出荷
返品不可
11680965NV125-CV 3P 100A 100-440V 15MA
オープン
20,980
23,078(税込)
35日以内出荷
返品不可
11680981NV125-CV 3P 100A 100-440V 15MA BPM
オープン
36,980
40,678(税込)
70日以内出荷
返品不可
11680990NV125-CV 3P 100A 100-440V 30MA BPM
オープン
36,980
40,678(税込)
70日以内出荷
返品不可
11680999NV125-CV 3P 100A 100-440V 30MA CE
オープン
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
11681008NV125-CV 3P 100A 2-440V 1.2.500MA JIEN
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
11681017NV125-CV 3P 100A 2-440V 1.2.500MA JIEN BPM
オープン
38,980
42,878(税込)
70日以内出荷
返品不可
11681026NV125-CV 3P 100A 2-440V 1.2.500MA JIEN CE
オープン
25,980
28,578(税込)
70日以内出荷
返品不可
11681035NV125-CV 3P 100A 380-550V 1.2.500MA
オープン
26,980
29,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
11681051NV125-CV 3P 100A 380-550V 30MA
オープン
26,980
29,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
11681060NV125-CV 3P 125A 100-440V 1.2.500MA BPM
オープン
49,980
54,978(税込)
70日以内出荷
返品不可
11681069NV125-CV 3P 125A 100-440V 1.2.500MA CE
オープン
34,980
38,478(税込)
50日以内出荷
返品不可
11681078NV125-CV 3P 125A 100-440V 15MA
オープン
31,980
35,178(税込)
35日以内出荷
返品不可
11681087NV125-CV 3P 125A 100-440V 15MA BPM
オープン
49,980
54,978(税込)
70日以内出荷
返品不可
11681096NV125-CV 3P 125A 100-440V 30MA BPM
オープン
49,980
54,978(税込)
70日以内出荷
返品不可
11681105NV125-CV 3P 125A 100-440V 30MA CE
オープン
34,980
38,478(税込)
50日以内出荷
返品不可
11681121NV125-CV 3P 125A 2-440V 1.2.500MA JIEN
オープン
33,980
37,378(税込)
70日以内出荷
返品不可
11681130NV125-CV 3P 125A 2-440V 1.2.500MA JIEN BPM
オープン
51,980
57,178(税込)
70日以内出荷
返品不可
11681139NV125-CV 3P 125A 2-440V 1.2.500MA JIEN CE
オープン
36,980
40,678(税込)
70日以内出荷
返品不可
11681148NV125-CV 3P 125A 380-550V 1.2.500MA
オープン
40,980
45,078(税込)
35日以内出荷
返品不可
11681157NV125-CV 3P 125A 380-550V 30MA
オープン
40,980
45,078(税込)
35日以内出荷
返品不可
11681166NV125-CV 3P 60A 100-440V 1.2.500MA BPM
オープン
36,980
40,678(税込)
70日以内出荷
返品不可
11681175NV125-CV 3P 60A 100-440V 1.2.500MA CE
オープン
24,980
27,478(税込)
50日以内出荷
返品不可
11681191NV125-CV 3P 60A 100-440V 15MA
オープン
20,980
23,078(税込)
35日以内出荷
返品不可
11681200NV125-CV 3P 60A 100-440V 15MA BPM
オープン
36,980
40,678(税込)
70日以内出荷
返品不可
11681209NV125-CV 3P 60A 100-440V 30MA BPM
オープン
36,980
40,678(税込)
70日以内出荷
返品不可
11681218NV125-CV 3P 60A 100-440V 30MA CE
オープン
24,980
27,478(税込)
50日以内出荷
返品不可
11681227NV125-CV 3P 60A 2-440V 1.2.500MA JIEN
オープン
22,980
25,278(税込)
70日以内出荷
返品不可
11681236NV125-CV 3P 60A 2-440V 1.2.500MA JIEN BPM
オープン
38,980
42,878(税込)
70日以内出荷
返品不可
11681245NV125-CV 3P 60A 2-440V 1.2.500MA JIEN CE
オープン
25,980
28,578(税込)
70日以内出荷
返品不可
11681261NV125-CV 3P 60A 380-550V 1.2.500MA
オープン
26,980
29,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
11681270NV125-CV 3P 60A 380-550V 30MA
オープン
26,980
29,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
11681279NV125-CV 3P 63A 100-440V 1.2.500MA CE
オープン
24,980
27,478(税込)
50日以内出荷
返品不可
11681288NV125-CV 3P 63A 100-440V 30MA CE
オープン
24,980
27,478(税込)
50日以内出荷
返品不可
11681297NV125-CV 3P 63A 2-440V 1.2.500MA JIEN CE
オープン
25,980
28,578(税込)
70日以内出荷
返品不可
11681306NV125-CV 3P 75A 100-440V 1.2.500MA BPM
オープン
36,980
40,678(税込)
70日以内出荷
返品不可
11681315NV125-CV 3P 75A 100-440V 1.2.500MA CE
オープン
24,980
27,478(税込)
50日以内出荷
返品不可
11681331NV125-CV 3P 75A 100-440V 15MA
オープン
20,980
23,078(税込)
35日以内出荷
返品不可
11681340NV125-CV 3P 75A 100-440V 15MA BPM
オープン
36,980
40,678(税込)
70日以内出荷
返品不可
11681349NV125-CV 3P 75A 100-440V 30MA BPM
オープン
36,980
40,678(税込)
70日以内出荷
返品不可
11681358NV125-CV 3P 75A 100-440V 30MA CE
オープン
24,980
27,478(税込)
50日以内出荷
返品不可
11681367NV125-CV 3P 75A 2-440V 1.2.500MA JIEN
オープン
22,980
25,278(税込)
70日以内出荷
返品不可
11681376NV125-CV 3P 75A 2-440V 1.2.500MA JIEN BPM
オープン
38,980
42,878(税込)
70日以内出荷
返品不可
11681385NV125-CV 3P 75A 2-440V 1.2.500MA JIEN CE
オープン
25,980
28,578(税込)
70日以内出荷
返品不可
11681401NV125-CV 3P 75A 380-550V 1.2.500MA
オープン
26,980
29,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
11681410NV125-CV 3P 75A 380-550V 30MA
オープン
26,980
29,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
11681419NV125-CV 3P 80A 100-440V 1.2.500MA CE
オープン
24,980
27,478(税込)
50日以内出荷
返品不可
11681428NV125-CV 3P 80A 100-440V 30MA CE
オープン
24,980
27,478(税込)
50日以内出荷
返品不可
11681437NV125-CV 3P 80A 2-440V 1.2.500MA JIEN CE
オープン
25,980
28,578(税込)
70日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする