曜日別特売

低圧遮断器NV125-HVU仕様

低圧遮断器NV125-HVU仕様 - 三菱電機
極数3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11684036NV125-HVU 3P 100A 120-480V 1.2.500MA
オープン
89,980
98,978(税込)
100日以内出荷
返品不可
11684045NV125-HVU 3P 100A 120-480V 50MA
オープン
89,980
98,978(税込)
100日以内出荷
返品不可
11684061NV125-HVU 3P 125A 120-480V 1.2.500MA
オープン
129,800
142,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
11684070NV125-HVU 3P 125A 120-480V 30MA
オープン
129,800
142,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
11684079NV125-HVU 3P 125A 120-480V 50MA
オープン
129,800
142,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
11684088NV125-HVU 3P 15A 120-480V 1.2.500MA
オープン
89,980
98,978(税込)
100日以内出荷
返品不可
11684097NV125-HVU 3P 15A 120-480V 30MA
オープン
89,980
98,978(税込)
100日以内出荷
返品不可
11684106NV125-HVU 3P 15A 120-480V 50MA
オープン
89,980
98,978(税込)
100日以内出荷
返品不可
11684115NV125-HVU 3P 20A 120-480V 1.2.500MA
オープン
89,980
98,978(税込)
100日以内出荷
返品不可
11684131NV125-HVU 3P 20A 120-480V 30MA
オープン
89,980
98,978(税込)
100日以内出荷
返品不可
11684140NV125-HVU 3P 20A 120-480V 50MA
オープン
89,980
98,978(税込)
100日以内出荷
返品不可
11684149NV125-HVU 3P 30A 120-480V 1.2.500MA
オープン
89,980
98,978(税込)
100日以内出荷
返品不可
11684158NV125-HVU 3P 30A 120-480V 30MA
オープン
89,980
98,978(税込)
100日以内出荷
返品不可
11684167NV125-HVU 3P 30A 120-480V 50MA
オープン
89,980
98,978(税込)
100日以内出荷
返品不可
11684176NV125-HVU 3P 40A 120-480V 1.2.500MA
オープン
89,980
98,978(税込)
100日以内出荷
返品不可
11684185NV125-HVU 3P 40A 120-480V 30MA
オープン
89,980
98,978(税込)
100日以内出荷
返品不可
11684201NV125-HVU 3P 40A 120-480V 50MA
オープン
89,980
98,978(税込)
100日以内出荷
返品不可
11684210NV125-HVU 3P 50A 120-480V 1.2.500MA
オープン
89,980
98,978(税込)
100日以内出荷
返品不可
11684219NV125-HVU 3P 50A 120-480V 30MA
オープン
89,980
98,978(税込)
100日以内出荷
返品不可
11684228NV125-HVU 3P 50A 120-480V 50MA
オープン
89,980
98,978(税込)
100日以内出荷
返品不可
11684237NV125-HVU 3P 60A 120-480V 1.2.500MA
オープン
89,980
98,978(税込)
100日以内出荷
返品不可
11684246NV125-HVU 3P 60A 120-480V 50MA
オープン
89,980
98,978(税込)
100日以内出荷
返品不可
11684255NV125-HVU 3P 75A 120-480V 1.2.500MA
オープン
89,980
98,978(税込)
100日以内出荷
返品不可
11684271NV125-HVU 3P 75A 120-480V 50MA
オープン
89,980
98,978(税込)
100日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする