曜日別特売

低圧遮断器NV125-NCV仕様

低圧遮断器NV125-NCV仕様 - 三菱電機
極数3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11684280NV125-NCV 3P 100A 100/200V 1.2.500MA JIEN3
オープン
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
11684289NV125-NCV 3P 125A 100/200V 1.2.500MA JIEN3
オープン
39,980
43,978(税込)
70日以内出荷
返品不可
11684298NV125-NCV 3P 60A 100/200V 1.2.500MA JIEN3
オープン
26,980
29,678(税込)
70日以内出荷
返品不可
11684307NV125-NCV 3P 75A 100/200V 1.2.500MA JIEN3
オープン
26,980
29,678(税込)
70日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする