低圧遮断器NV125-CVU仕様

低圧遮断器NV125-CVU仕様 - 三菱電機
極数3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11688060NV250-CVU 3P 125A 120-240V 100.200.500MA
オープン
88,980
97,878(税込)
100日以内出荷
返品不可
11688069NV250-CVU 3P 125A 120-240V 30MA
オープン
88,980
97,878(税込)
100日以内出荷
返品不可
11688078NV250-CVU 3P 125A 120-240V 50MA
オープン
88,980
97,878(税込)
100日以内出荷
返品不可
11688087NV250-CVU 3P 150A 120-240V 100.200.500MA
オープン
88,980
97,878(税込)
100日以内出荷
返品不可
11688096NV250-CVU 3P 150A 120-240V 30MA
オープン
88,980
97,878(税込)
100日以内出荷
返品不可
11688105NV250-CVU 3P 150A 120-240V 50MA
オープン
88,980
97,878(税込)
100日以内出荷
返品不可
11688121NV250-CVU 3P 175A 120-240V 100.200.500MA
オープン
88,980
97,878(税込)
100日以内出荷
返品不可
11688130NV250-CVU 3P 175A 120-240V 30MA
オープン
88,980
97,878(税込)
100日以内出荷
返品不可
11688139NV250-CVU 3P 175A 120-240V 50MA
オープン
88,980
97,878(税込)
100日以内出荷
返品不可
11688148NV250-CVU 3P 200A 120-240V 100.200.500MA
オープン
88,980
97,878(税込)
100日以内出荷
返品不可
11688157NV250-CVU 3P 200A 120-240V 30MA
オープン
88,980
97,878(税込)
100日以内出荷
返品不可
11688166NV250-CVU 3P 200A 120-240V 50MA
オープン
88,980
97,878(税込)
100日以内出荷
返品不可
11688175NV250-CVU 3P 225A 120-240V 100.200.500MA
オープン
88,980
97,878(税込)
100日以内出荷
返品不可
11688191NV250-CVU 3P 225A 120-240V 30MA
オープン
88,980
97,878(税込)
100日以内出荷
返品不可
11688200NV250-CVU 3P 225A 120-240V 50MA
オープン
88,980
97,878(税込)
100日以内出荷
返品不可
11688209NV250-CVU 3P 250A 120-240V 100.200.500MA
オープン
119,800
131,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
11688218NV250-CVU 3P 250A 120-240V 30MA
オープン
119,800
131,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
11688227NV250-CVU 3P 250A 120-240V 50MA
オープン
119,800
131,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする