低圧遮断器NV250-HV仕様

低圧遮断器NV250-HV仕様 - 三菱電機
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
全96種類を絞り込む
極数
96種類すべて表示中
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11688629NV250-HV 3P 125A 100-440V 1.2.500MA3
オープン
85,980
94,578(税込)
70日以内出荷
返品不可
11688638NV250-HV 3P 125A 100-440V 1.2.500MA BPM3
オープン
129,800
142,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11688647NV250-HV 3P 125A 100-440V 1.2.500MA CE3
オープン
88,980
97,878(税込)
50日以内出荷
返品不可
11688656NV250-HV 3P 125A 100-440V 30MA3
オープン
85,980
94,578(税込)
70日以内出荷
返品不可
11688665NV250-HV 3P 125A 100-440V 30MA BPM3
オープン
129,800
142,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11688681NV250-HV 3P 125A 100-440V 30MA CE3
オープン
88,980
97,878(税込)
50日以内出荷
返品不可
11688690NV250-HV 3P 125A 2-440V 1.2.500MA JIEN3
オープン
87,980
96,778(税込)
70日以内出荷
返品不可
11688699NV250-HV 3P 125A 2-440V 1.2.500MA JIEN BPM3
オープン
129,800
142,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11688708NV250-HV 3P 125A 2-440V 1.2.500MA JIEN CE3
オープン
90,980
100,078(税込)
70日以内出荷
返品不可
11688717NV250-HV 3P 125A 380-550V 1.2.500MA3
オープン
109,800
120,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11688726NV250-HV 3P 125A 380-550V 30MA3
オープン
109,800
120,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11688735NV250-HV 3P 150A 100-440V 1.2.500MA3
オープン
85,980
94,578(税込)
70日以内出荷
返品不可
11688751NV250-HV 3P 150A 100-440V 1.2.500MA BPM3
オープン
129,800
142,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11688760NV250-HV 3P 150A 100-440V 1.2.500MA CE3
オープン
88,980
97,878(税込)
50日以内出荷
返品不可
11688769NV250-HV 3P 150A 100-440V 30MA3
オープン
85,980
94,578(税込)
70日以内出荷
返品不可
11688778NV250-HV 3P 150A 100-440V 30MA BPM3
オープン
129,800
142,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11688787NV250-HV 3P 150A 100-440V 30MA CE3
オープン
88,980
97,878(税込)
50日以内出荷
返品不可
11688796NV250-HV 3P 150A 2-440V 1.2.500MA JIEN3
オープン
87,980
96,778(税込)
70日以内出荷
返品不可
11688805NV250-HV 3P 150A 2-440V 1.2.500MA JIEN BPM3
オープン
129,800
142,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11688821NV250-HV 3P 150A 2-440V 1.2.500MA JIEN CE3
オープン
90,980
100,078(税込)
70日以内出荷
返品不可
11688830NV250-HV 3P 150A 380-550V 1.2.500MA3
オープン
109,800
120,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11688839NV250-HV 3P 150A 380-550V 30MA3
オープン
109,800
120,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11688848NV250-HV 3P 175A 100-440V 1.2.500MA3
オープン
85,980
94,578(税込)
70日以内出荷
返品不可
11688857NV250-HV 3P 175A 100-440V 1.2.500MA BPM3
オープン
129,800
142,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11688866NV250-HV 3P 175A 100-440V 1.2.500MA CE3
オープン
88,980
97,878(税込)
50日以内出荷
返品不可
11688875NV250-HV 3P 175A 100-440V 30MA3
オープン
85,980
94,578(税込)
70日以内出荷
返品不可
11688891NV250-HV 3P 175A 100-440V 30MA BPM3
オープン
129,800
142,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11688900NV250-HV 3P 175A 100-440V 30MA CE3
オープン
88,980
97,878(税込)
50日以内出荷
返品不可
11688909NV250-HV 3P 175A 2-440V 1.2.500MA JIEN3
オープン
87,980
96,778(税込)
70日以内出荷
返品不可
11688918NV250-HV 3P 175A 2-440V 1.2.500MA JIEN BPM3
オープン
129,800
142,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11688927NV250-HV 3P 175A 2-440V 1.2.500MA JIEN CE3
オープン
90,980
100,078(税込)
70日以内出荷
返品不可
11688936NV250-HV 3P 175A 380-550V 1.2.500MA3
オープン
109,800
120,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11688945NV250-HV 3P 175A 380-550V 30MA3
オープン
109,800
120,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11688961NV250-HV 3P 200A 100-440V 1.2.500MA3
オープン
85,980
94,578(税込)
70日以内出荷
返品不可
11688970NV250-HV 3P 200A 100-440V 1.2.500MA BPM3
オープン
129,800
142,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11688979NV250-HV 3P 200A 100-440V 1.2.500MA CE3
オープン
88,980
97,878(税込)
50日以内出荷
返品不可
11688988NV250-HV 3P 200A 100-440V 30MA3
オープン
85,980
94,578(税込)
70日以内出荷
返品不可
11688997NV250-HV 3P 200A 100-440V 30MA BPM3
オープン
129,800
142,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11689006NV250-HV 3P 200A 100-440V 30MA CE3
オープン
88,980
97,878(税込)
50日以内出荷
返品不可
11689015NV250-HV 3P 200A 2-440V 1.2.500MA JIEN3
オープン
87,980
96,778(税込)
70日以内出荷
返品不可
11689031NV250-HV 3P 200A 2-440V 1.2.500MA JIEN BPM3
オープン
129,800
142,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11689040NV250-HV 3P 200A 2-440V 1.2.500MA JIEN CE3
オープン
90,980
100,078(税込)
70日以内出荷
返品不可
11689049NV250-HV 3P 200A 380-550V 1.2.500MA3
オープン
109,800
120,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11689058NV250-HV 3P 200A 380-550V 30MA3
オープン
109,800
120,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11689067NV250-HV 3P 225A 100-440V 1.2.500MA3
オープン
85,980
94,578(税込)
70日以内出荷
返品不可
11689076NV250-HV 3P 225A 100-440V 1.2.500MA BPM3
オープン
129,800
142,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11689085NV250-HV 3P 225A 100-440V 1.2.500MA CE3
オープン
88,980
97,878(税込)
50日以内出荷
返品不可
11689101NV250-HV 3P 225A 100-440V 30MA3
オープン
85,980
94,578(税込)
70日以内出荷
返品不可
11689110NV250-HV 3P 225A 100-440V 30MA BPM3
オープン
129,800
142,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11689119NV250-HV 3P 225A 100-440V 30MA CE3
オープン
88,980
97,878(税込)
50日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする