低圧遮断器NV250-HVU仕様

低圧遮断器NV250-HVU仕様 - 三菱電機
極数3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11689591NV250-HVU 3P 125A 120-480V 1.2.500MA
オープン
149,800
164,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
11689600NV250-HVU 3P 125A 120-480V 30MA
オープン
149,800
164,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
11689609NV250-HVU 3P 125A 120-480V 50MA
オープン
149,800
164,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
11689618NV250-HVU 3P 150A 120-480V 1.2.500MA
オープン
149,800
164,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
11689627NV250-HVU 3P 150A 120-480V 30MA
オープン
149,800
164,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
11689636NV250-HVU 3P 150A 120-480V 50MA
オープン
149,800
164,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
11689645NV250-HVU 3P 175A 120-480V 1.2.500MA
オープン
149,800
164,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
11689661NV250-HVU 3P 175A 120-480V 30MA
オープン
149,800
164,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
11689670NV250-HVU 3P 175A 120-480V 50MA
オープン
149,800
164,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
11689679NV250-HVU 3P 200A 120-480V 1.2.500MA
オープン
149,800
164,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
11689688NV250-HVU 3P 200A 120-480V 30MA
オープン
149,800
164,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
11689697NV250-HVU 3P 200A 120-480V 50MA
オープン
149,800
164,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
11689706NV250-HVU 3P 225A 120-480V 1.2.500MA
オープン
149,800
164,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
11689715NV250-HVU 3P 225A 120-480V 30MA
オープン
149,800
164,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
11689731NV250-HVU 3P 225A 120-480V 50MA
オープン
149,800
164,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
11689740NV250-HVU 3P 250A 120-480V 1.2.500MA
オープン
219,800
241,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
11689749NV250-HVU 3P 250A 120-480V 30MA
オープン
219,800
241,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
11689758NV250-HVU 3P 250A 120-480V 50MA
オープン
219,800
241,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする