低圧遮断器NV250-NCV仕様

低圧遮断器NV250-NCV仕様 - 三菱電機
極数3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11689767NV250-NCV 3P 125A 100/200V 1.2.500MA JIEN
オープン
49,980
54,978(税込)
70日以内出荷
返品不可
11689776NV250-NCV 3P 125A 100/200V 30MA
オープン
47,980
52,778(税込)
70日以内出荷
返品不可
11689785NV250-NCV 3P 150A 100/200V 1.2.500MA JIEN
オープン
49,980
54,978(税込)
70日以内出荷
返品不可
11689801NV250-NCV 3P 150A 100/200V 30MA
オープン
47,980
52,778(税込)
70日以内出荷
返品不可
11689810NV250-NCV 3P 175A 100/200V 1.2.500MA
オープン
47,980
52,778(税込)
70日以内出荷
返品不可
11689819NV250-NCV 3P 175A 100/200V 1.2.500MA JIEN
オープン
49,980
54,978(税込)
70日以内出荷
返品不可
11689828NV250-NCV 3P 175A 100/200V 30MA
オープン
47,980
52,778(税込)
70日以内出荷
返品不可
11689837NV250-NCV 3P 200A 100/200V 1.2.500MA JIEN
オープン
49,980
54,978(税込)
70日以内出荷
返品不可
11689846NV250-NCV 3P 200A 100/200V 30MA
オープン
47,980
52,778(税込)
70日以内出荷
返品不可
11689855NV250-NCV 3P 225A 100/200V 1.2.500MA JIEN
オープン
49,980
54,978(税込)
70日以内出荷
返品不可
11689871NV250-NCV 3P 225A 100/200V 30MA
オープン
47,980
52,778(税込)
70日以内出荷
返品不可
11689880NV250-NCV 3P 250A 100/200V 1.2.500MA JIEN
オープン
76,980
84,678(税込)
70日以内出荷
返品不可
11689889NV250-NCV 3P 250A 100/200V 30MA
オープン
75,980
83,578(税込)
70日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする