低圧遮断器NV250-SV仕様

低圧遮断器NV250-SV仕様 - 三菱電機
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
全116種類を絞り込む
極数
116種類すべて表示中
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11690458NV250-SV 3P 125A 100-440V 1.2.500MA BPM3
オープン
119,800
131,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11690467NV250-SV 3P 125A 100-440V 1.2.500MA CE3
オープン
84,980
93,478(税込)
50日以内出荷
返品不可
11690476NV250-SV 3P 125A 100-440V 30MA3
オープン
81,980
90,178(税込)
35日以内出荷
返品不可
11690485NV250-SV 3P 125A 100-440V 30MA BPM3
オープン
119,800
131,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11690501NV250-SV 3P 125A 100-440V 30MA CE3
オープン
84,980
93,478(税込)
50日以内出荷
返品不可
11690510NV250-SV 3P 125A 2-440V 1.2.500MA JIEN3
オープン
82,980
91,278(税込)
70日以内出荷
返品不可
11690519NV250-SV 3P 125A 2-440V 1.2.500MA JIEN BPM3
オープン
119,800
131,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11690528NV250-SV 3P 125A 2-440V 1.2.500MA JIEN CE3
オープン
86,980
95,678(税込)
70日以内出荷
返品不可
11690537NV250-SV 3P 125A 380-550V 1.2.500MA3
オープン
109,800
120,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
11690546NV250-SV 3P 125A 380-550V 30MA3
オープン
109,800
120,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
11690555NV250-SV 3P 125A MB 100-440V 1.2.500MA3
オープン
81,980
90,178(税込)
35日以内出荷
返品不可
11690571NV250-SV 3P 125A MB 100-440V 30MA3
オープン
81,980
90,178(税込)
35日以内出荷
返品不可
11690580NV250-SV 3P 125A PR 100-440V 1.2.500MA3
オープン
89,980
98,978(税込)
70日以内出荷
返品不可
11690589NV250-SV 3P 125A PR 100-440V 30MA3
オープン
89,980
98,978(税込)
70日以内出荷
返品不可
11690598NV250-SV 3P 150A 100-440V 1.2.500MA BPM3
オープン
119,800
131,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11690607NV250-SV 3P 150A 100-440V 1.2.500MA CE3
オープン
84,980
93,478(税込)
50日以内出荷
返品不可
11690616NV250-SV 3P 150A 100-440V 30MA3
オープン
81,980
90,178(税込)
35日以内出荷
返品不可
11690625NV250-SV 3P 150A 100-440V 30MA BPM3
オープン
119,800
131,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11690641NV250-SV 3P 150A 100-440V 30MA CE3
オープン
84,980
93,478(税込)
50日以内出荷
返品不可
11690650NV250-SV 3P 150A 2-440V 1.2.500MA JIEN3
オープン
82,980
91,278(税込)
70日以内出荷
返品不可
11690659NV250-SV 3P 150A 2-440V 1.2.500MA JIEN BPM3
オープン
119,800
131,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11690668NV250-SV 3P 150A 2-440V 1.2.500MA JIEN CE3
オープン
86,980
95,678(税込)
70日以内出荷
返品不可
11690677NV250-SV 3P 150A 380-550V 1.2.500MA3
オープン
109,800
120,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
11690686NV250-SV 3P 150A 380-550V 30MA3
オープン
109,800
120,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
11690695NV250-SV 3P 150A MB 100-440V 1.2.500MA3
オープン
81,980
90,178(税込)
35日以内出荷
返品不可
11690711NV250-SV 3P 150A MB 100-440V 30MA3
オープン
81,980
90,178(税込)
35日以内出荷
返品不可
11690720NV250-SV 3P 150A PR 100-440V 1.2.500MA3
オープン
89,980
98,978(税込)
70日以内出荷
返品不可
11690729NV250-SV 3P 150A PR 100-440V 30MA3
オープン
89,980
98,978(税込)
70日以内出荷
返品不可
11690738NV250-SV 3P 175A 100-440V 1.2.500MA BPM3
オープン
119,800
131,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11690747NV250-SV 3P 175A 100-440V 1.2.500MA CE3
オープン
84,980
93,478(税込)
50日以内出荷
返品不可
11690756NV250-SV 3P 175A 100-440V 30MA3
オープン
81,980
90,178(税込)
35日以内出荷
返品不可
11690765NV250-SV 3P 175A 100-440V 30MA BPM3
オープン
119,800
131,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11690781NV250-SV 3P 175A 100-440V 30MA CE3
オープン
84,980
93,478(税込)
50日以内出荷
返品不可
11690790NV250-SV 3P 175A 2-440V 1.2.500MA JIEN3
オープン
82,980
91,278(税込)
70日以内出荷
返品不可
11690799NV250-SV 3P 175A 2-440V 1.2.500MA JIEN BPM3
オープン
119,800
131,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11690808NV250-SV 3P 175A 2-440V 1.2.500MA JIEN CE3
オープン
86,980
95,678(税込)
70日以内出荷
返品不可
11690817NV250-SV 3P 175A 380-550V 1.2.500MA3
オープン
109,800
120,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
11690826NV250-SV 3P 175A 380-550V 30MA3
オープン
109,800
120,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
11690835NV250-SV 3P 175A MB 100-440V 1.2.500MA3
オープン
81,980
90,178(税込)
35日以内出荷
返品不可
11690851NV250-SV 3P 175A MB 100-440V 30MA3
オープン
81,980
90,178(税込)
35日以内出荷
返品不可
11690860NV250-SV 3P 175A PR 100-440V 1.2.500MA3
オープン
89,980
98,978(税込)
70日以内出荷
返品不可
11690869NV250-SV 3P 175A PR 100-440V 30MA3
オープン
89,980
98,978(税込)
70日以内出荷
返品不可
11690878NV250-SV 3P 200A 100-440V 1.2.500MA BPM3
オープン
119,800
131,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11690887NV250-SV 3P 200A 100-440V 1.2.500MA CE3
オープン
84,980
93,478(税込)
50日以内出荷
返品不可
11690896NV250-SV 3P 200A 100-440V 30MA3
オープン
81,980
90,178(税込)
35日以内出荷
返品不可
11690905NV250-SV 3P 200A 100-440V 30MA BPM3
オープン
119,800
131,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11690921NV250-SV 3P 200A 100-440V 30MA CE3
オープン
84,980
93,478(税込)
50日以内出荷
返品不可
11690930NV250-SV 3P 200A 2-440V 1.2.500MA JIEN3
オープン
82,980
91,278(税込)
70日以内出荷
返品不可
11690939NV250-SV 3P 200A 2-440V 1.2.500MA JIEN BPM3
オープン
119,800
131,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11690948NV250-SV 3P 200A 2-440V 1.2.500MA JIEN CE3
オープン
86,980
95,678(税込)
70日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする