低圧遮断器NV250-SVU仕様

低圧遮断器NV250-SVU仕様 - 三菱電機
極数3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11691621NV250-SVU 3P 125A 120-480V 1.2.500MA
オープン
119,800
131,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
11691630NV250-SVU 3P 125A 120-480V 30MA
オープン
119,800
131,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
11691639NV250-SVU 3P 125A 120-480V 50MA
オープン
119,800
131,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
11691648NV250-SVU 3P 150A 120-480V 1.2.500MA
オープン
119,800
131,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
11691657NV250-SVU 3P 150A 120-480V 30MA
オープン
119,800
131,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
11691666NV250-SVU 3P 150A 120-480V 50MA
オープン
119,800
131,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
11691675NV250-SVU 3P 175A 120-480V 1.2.500MA
オープン
119,800
131,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
11691691NV250-SVU 3P 175A 120-480V 30MA
オープン
119,800
131,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
11691700NV250-SVU 3P 175A 120-480V 50MA
オープン
119,800
131,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
11691709NV250-SVU 3P 200A 120-480V 30MA
オープン
119,800
131,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
11691718NV250-SVU 3P 200A 120-480V 50MA
オープン
119,800
131,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
11691727NV250-SVU 3P 225A 120-480V 30MA
オープン
119,800
131,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
11691736NV250-SVU 3P 225A 120-480V 50MA
オープン
119,800
131,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
11691745NV250-SVU 3P 250A 120-480V 30MA
オープン
139,800
153,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
11691761NV250-SVU 3P 250A 120-480V 50MA
オープン
139,800
153,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする