| 11692750 | NV32-CVF 2P 10A 100-230V 15MA | 2 | | |
|
| 11692759 | NV32-CVF 2P 10A 100-240V 100MA CE | 2 | | |
|
| 11692768 | NV32-CVF 2P 10A 100-240V 15MA CE | 2 | | |
|
| 11692777 | NV32-CVF 2P 10A 100-240V 30MA CE | 2 | | |
|
| 11692786 | NV32-CVF 2P 15A 100-230V 15MA | 2 | | |
|
| 11692795 | NV32-CVF 2P 15A 100-240V 100MA CE | 2 | | |
|
| 11692811 | NV32-CVF 2P 15A 100-240V 15MA CE | 2 | | |
|
| 11692820 | NV32-CVF 2P 15A 100-240V 30MA CE | 2 | | |
|
| 11692829 | NV32-CVF 2P 20A 100-230V 15MA | 2 | | |
|
| 11692838 | NV32-CVF 2P 20A 100-240V 100MA CE | 2 | | |
|
| 11692847 | NV32-CVF 2P 20A 100-240V 15MA CE | 2 | | |
|
| 11692856 | NV32-CVF 2P 20A 100-240V 30MA CE | 2 | | |
|
| 11692865 | NV32-CVF 2P 30A 100-230V 15MA | 2 | | |
|
| 11692881 | NV32-CVF 2P 30A 100-240V 100MA CE | 2 | | |
|
| 11692890 | NV32-CVF 2P 30A 100-240V 15MA CE | 2 | | |
|
| 11692899 | NV32-CVF 2P 30A 100-240V 30MA CE | 2 | | |
|
| 11692908 | NV32-CVF 2P 32A 100-230V 100MA | 2 | | |
|
| 11692917 | NV32-CVF 2P 32A 100-230V 15MA | 2 | | |
|
| 11692926 | NV32-CVF 2P 32A 100-230V 30MA | 2 | | |
|
| 11692935 | NV32-CVF 2P 32A 100-240V 100MA CE | 2 | | |
|
| 11692951 | NV32-CVF 2P 32A 100-240V 15MA CE | 2 | | |
|
| 11692960 | NV32-CVF 2P 32A 100-240V 30MA CE | 2 | | |
|
| 11692969 | NV32-CVF 2P 5A 100-230V 15MA | 2 | | |
|
| 11692978 | NV32-CVF 2P 5A 100-240V 100MA CE | 2 | | |
|
| 11692987 | NV32-CVF 2P 5A 100-240V 15MA CE | 2 | | |
|
| 11692996 | NV32-CVF 2P 5A 100-240V 30MA CE | 2 | | |
|
| 11693005 | NV32-CVF 3P 10A 100-230V 15MA | 3 | | |
|
| 11693021 | NV32-CVF 3P 10A 100-240V 100MA CE | 3 | | |
|
| 11693030 | NV32-CVF 3P 10A 100-240V 15MA CE | 3 | | |
|
| 11693039 | NV32-CVF 3P 10A 100-240V 30MA CE | 3 | | |
|
| 11693048 | NV32-CVF 3P 15A 100-230V 15MA | 3 | | |
|
| 11693057 | NV32-CVF 3P 15A 100-240V 100MA CE | 3 | | |
|
| 11693066 | NV32-CVF 3P 15A 100-240V 15MA CE | 3 | | |
|
| 11693075 | NV32-CVF 3P 15A 100-240V 30MA CE | 3 | | |
|
| 11693091 | NV32-CVF 3P 20A 100-230V 15MA | 3 | | |
|
| 11693100 | NV32-CVF 3P 20A 100-240V 100MA CE | 3 | | |
|
| 11693109 | NV32-CVF 3P 20A 100-240V 15MA CE | 3 | | |
|
| 11693118 | NV32-CVF 3P 20A 100-240V 30MA CE | 3 | | |
|
| 11693127 | NV32-CVF 3P 30A 100-230V 15MA | 3 | | |
|
| 11693136 | NV32-CVF 3P 30A 100-240V 100MA CE | 3 | | |
|
| 11693145 | NV32-CVF 3P 30A 100-240V 15MA CE | 3 | | |
|
| 11693161 | NV32-CVF 3P 30A 100-240V 30MA CE | 3 | | |
出荷予定:2026年4月27日 |
| 11693170 | NV32-CVF 3P 32A 100-230V 100MA | 3 | | |
|
| 11693179 | NV32-CVF 3P 32A 100-230V 15MA | 3 | | |
|
| 11693188 | NV32-CVF 3P 32A 100-230V 30MA | 3 | | |
|
| 11693197 | NV32-CVF 3P 32A 100-240V 100MA CE | 3 | | |
|
| 11693206 | NV32-CVF 3P 32A 100-240V 15MA CE | 3 | | |
|
| 11693215 | NV32-CVF 3P 32A 100-240V 30MA CE | 3 | | |
|
| 11693231 | NV32-CVF 3P 5A 100-230V 15MA | 3 | | |
|
| 11693240 | NV32-CVF 3P 5A 100-240V 100MA CE | 3 | | |
|