低圧遮断器NV32-SV仕様

低圧遮断器NV32-SV仕様 - 三菱電機
極数3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11693267NV32-SV 3P 10A 100-440V 1.2.500MA
オープン
15,980
17,578(税込)
35日以内出荷
返品不可
11693276NV32-SV 3P 10A 100-440V 1.2.500MA CE
オープン
18,980
20,878(税込)
50日以内出荷
返品不可
11693285NV32-SV 3P 10A 100-440V 15MA
オープン
15,980
17,578(税込)
35日以内出荷
返品不可
11693301NV32-SV 3P 10A 100-440V 30MA CE
オープン
18,980
20,878(税込)
50日以内出荷
返品不可
11693310NV32-SV 3P 15A 100-440V 1.2.500MA CE
オープン
18,980
20,878(税込)
50日以内出荷
返品不可
11693319NV32-SV 3P 15A 100-440V 15MA
オープン
15,980
17,578(税込)
35日以内出荷
返品不可
11693328NV32-SV 3P 15A 100-440V 30MA CE
オープン
18,980
20,878(税込)
50日以内出荷
返品不可
11693337NV32-SV 3P 15A 380-550V 1.2.500MA
オープン
19,980
21,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
11693346NV32-SV 3P 15A 380-550V 30MA
オープン
19,980
21,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
11693355NV32-SV 3P 16A 100-440V 1.2.500MA CE
オープン
18,980
20,878(税込)
50日以内出荷
返品不可
11693371NV32-SV 3P 16A 100-440V 30MA CE
オープン
18,980
20,878(税込)
50日以内出荷
返品不可
11693380NV32-SV 3P 20A 100-440V 1.2.500MA CE
オープン
18,980
20,878(税込)
50日以内出荷
返品不可
11693389NV32-SV 3P 20A 100-440V 15MA
オープン
15,980
17,578(税込)
35日以内出荷
返品不可
11693398NV32-SV 3P 20A 100-440V 30MA CE
オープン
18,980
20,878(税込)
50日以内出荷
返品不可
11693407NV32-SV 3P 20A 380-550V 1.2.500MA
オープン
19,980
21,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
11693416NV32-SV 3P 20A 380-550V 30MA
オープン
19,980
21,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
11693425NV32-SV 3P 25A 100-440V 1.2.500MA CE
オープン
18,980
20,878(税込)
50日以内出荷
返品不可
11693441NV32-SV 3P 25A 100-440V 30MA CE
オープン
18,980
20,878(税込)
50日以内出荷
返品不可
11693450NV32-SV 3P 30A 100-440V 1.2.500MA CE
オープン
18,980
20,878(税込)
50日以内出荷
返品不可
11693459NV32-SV 3P 30A 100-440V 15MA
オープン
15,980
17,578(税込)
35日以内出荷
返品不可
11693468NV32-SV 3P 30A 100-440V 30MA CE
オープン
18,980
20,878(税込)
50日以内出荷
返品不可
11693477NV32-SV 3P 30A 380-550V 1.2.500MA
オープン
19,980
21,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
11693486NV32-SV 3P 30A 380-550V 30MA
オープン
19,980
21,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
11693495NV32-SV 3P 32A 100-440V 1.2.500MA
オープン
15,980
17,578(税込)
35日以内出荷
返品不可
11693511NV32-SV 3P 32A 100-440V 1.2.500MA CE
オープン
18,980
20,878(税込)
50日以内出荷
返品不可
11693520NV32-SV 3P 32A 100-440V 15MA
オープン
15,980
17,578(税込)
35日以内出荷
返品不可
11693529NV32-SV 3P 32A 100-440V 30MA
オープン
15,980
17,578(税込)
35日以内出荷
返品不可
11693538NV32-SV 3P 32A 100-440V 30MA CE
オープン
18,980
20,878(税込)
50日以内出荷
返品不可
11693547NV32-SV 3P 32A 380-550V 1.2.500MA
オープン
19,980
21,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
11693556NV32-SV 3P 32A 380-550V 30MA
オープン
19,980
21,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
11693565NV32-SV 3P 5A 100-440V 1.2.500MA
オープン
15,980
17,578(税込)
35日以内出荷
返品不可
11693581NV32-SV 3P 5A 100-440V 1.2.500MA CE
オープン
18,980
20,878(税込)
50日以内出荷
返品不可
11693590NV32-SV 3P 5A 100-440V 15MA
オープン
15,980
17,578(税込)
35日以内出荷
返品不可
11693599NV32-SV 3P 5A 100-440V 30MA CE
オープン
18,980
20,878(税込)
50日以内出荷
返品不可
11693608NV32-SV 3P 6A 100-440V 1.2.500MA CE
オープン
18,980
20,878(税込)
50日以内出荷
返品不可
11693617NV32-SV 3P 6A 100-440V 30MA CE
オープン
18,980
20,878(税込)
50日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする