低圧遮断器NV400-REW仕様

低圧遮断器NV400-REW仕様 - 三菱電機
極数3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11695157NV400-REW 3P 200A 100-440V 1.2.500MA3
オープン
279,800
307,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11695166NV400-REW 3P 200A 100-440V 1.2.500MA BPM3
オープン
389,800
428,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11695175NV400-REW 3P 200A 100-440V 30MA3
オープン
279,800
307,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11695191NV400-REW 3P 200A 100-440V 30MA BPM3
オープン
389,800
428,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11695200NV400-REW 3P 200A 2-440V 1.2.500MA JIEN3
オープン
279,800
307,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11695209NV400-REW 3P 200A 2-440V 1.2.500MA JIEN BPM3
オープン
389,800
428,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11695218NV400-REW 3P 225A 100-440V 1.2.500MA3
オープン
279,800
307,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11695227NV400-REW 3P 225A 100-440V 1.2.500MA BPM3
オープン
389,800
428,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11695236NV400-REW 3P 225A 100-440V 30MA3
オープン
279,800
307,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11695245NV400-REW 3P 225A 100-440V 30MA BPM3
オープン
389,800
428,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11695261NV400-REW 3P 225A 2-440V 1.2.500MA JIEN3
オープン
279,800
307,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11695270NV400-REW 3P 225A 2-440V 1.2.500MA JIEN BPM3
オープン
389,800
428,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11695279NV400-REW 3P 250A 100-440V 1.2.500MA3
オープン
279,800
307,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11695288NV400-REW 3P 250A 100-440V 1.2.500MA BPM3
オープン
389,800
428,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11695297NV400-REW 3P 250A 100-440V 30MA3
オープン
279,800
307,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11695306NV400-REW 3P 250A 100-440V 30MA BPM3
オープン
389,800
428,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11695315NV400-REW 3P 250A 2-440V 1.2.500MA JIEN3
オープン
279,800
307,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11695331NV400-REW 3P 250A 2-440V 1.2.500MA JIEN BPM3
オープン
389,800
428,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11695340NV400-REW 3P 300A 100-440V 1.2.500MA3
オープン
279,800
307,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11695349NV400-REW 3P 300A 100-440V 1.2.500MA BPM3
オープン
389,800
428,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11695358NV400-REW 3P 300A 100-440V 30MA3
オープン
279,800
307,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11695367NV400-REW 3P 300A 100-440V 30MA BPM3
オープン
389,800
428,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11695376NV400-REW 3P 300A 2-440V 1.2.500MA JIEN3
オープン
279,800
307,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11695385NV400-REW 3P 300A 2-440V 1.2.500MA JIEN BPM3
オープン
389,800
428,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11695401NV400-REW 3P 350A 100-440V 1.2.500MA3
オープン
279,800
307,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11695410NV400-REW 3P 350A 100-440V 1.2.500MA BPM3
オープン
389,800
428,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11695419NV400-REW 3P 350A 100-440V 30MA3
オープン
279,800
307,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11695428NV400-REW 3P 350A 100-440V 30MA BPM3
オープン
389,800
428,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11695437NV400-REW 3P 350A 2-440V 1.2.500MA JIEN3
オープン
279,800
307,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11695446NV400-REW 3P 350A 2-440V 1.2.500MA JIEN BPM3
オープン
389,800
428,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11695455NV400-REW 3P 400A 100-440V 1.2.500MA3
オープン
279,800
307,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11695471NV400-REW 3P 400A 100-440V 1.2.500MA BPM3
オープン
389,800
428,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11695480NV400-REW 3P 400A 100-440V 30MA3
オープン
279,800
307,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11695489NV400-REW 3P 400A 100-440V 30MA BPM3
オープン
389,800
428,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11695498NV400-REW 3P 400A 2-440V 1.2.500MA JIEN3
オープン
279,800
307,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11695507NV400-REW 3P 400A 2-440V 1.2.500MA JIEN BPM3
オープン
389,800
428,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする