低圧遮断器NV50-FA仕様

低圧遮断器NV50-FA仕様 - 三菱電機
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
68件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11696548NV50-FA 2P 10A 100-200V 15MA N2
オープン
7,098
7,808(税込)
35日以内出荷
返品不可
11696557NV50-FA 2P 10A 100-200V 15MA W2
オープン
7,098
7,808(税込)
12日以内出荷
返品不可
11696566NV50-FA 2P 10A 100-200V 30MA N2
オープン
7,098
7,808(税込)
35日以内出荷
返品不可
11696575NV50-FA 2P 10A 100-200V 30MA W2
オープン
7,098
7,808(税込)
35日以内出荷
返品不可
11696591NV50-FA 2P 10A 230V 30MA N CE2
オープン
7,098
7,808(税込)
50日以内出荷
返品不可
11696600NV50-FA 2P 15A 100-200V 15MA N2
オープン
7,098
7,808(税込)
35日以内出荷
返品不可
11696609NV50-FA 2P 15A 100-200V 15MA W2
オープン
7,098
7,808(税込)
35日以内出荷
返品不可
11696618NV50-FA 2P 15A 100-200V 30MA N2
オープン
7,098
7,808(税込)
35日以内出荷
返品不可
11696627NV50-FA 2P 15A 100-200V 30MA W2
オープン
7,098
7,808(税込)
35日以内出荷
返品不可
11696636NV50-FA 2P 15A 230V 30MA N CE2
オープン
7,098
7,808(税込)
50日以内出荷
返品不可
11696645NV50-FA 2P 20A 100-200V 15MA N2
オープン
7,098
7,808(税込)
35日以内出荷
返品不可
11696661NV50-FA 2P 20A 100-200V 15MA W2
オープン
7,098
7,808(税込)
35日以内出荷
返品不可
11696670NV50-FA 2P 20A 100-200V 30MA N2
オープン
7,098
7,808(税込)
35日以内出荷
返品不可
11696679NV50-FA 2P 20A 100-200V 30MA W2
オープン
7,098
7,808(税込)
35日以内出荷
返品不可
11696688NV50-FA 2P 20A 230V 30MA N CE2
オープン
7,098
7,808(税込)
50日以内出荷
返品不可
11696697NV50-FA 2P 30A 100-200V 15MA N2
オープン
7,098
7,808(税込)
35日以内出荷
返品不可
11696706NV50-FA 2P 30A 100-200V 15MA W2
オープン
7,098
7,808(税込)
35日以内出荷
返品不可
11696715NV50-FA 2P 30A 100-200V 30MA N2
オープン
7,098
7,808(税込)
35日以内出荷
返品不可
11696731NV50-FA 2P 30A 100-200V 30MA W2
オープン
7,098
7,808(税込)
35日以内出荷
返品不可
11696749NV50-FA 2P 40A 100-200V 15MA N2
オープン
7,098
7,808(税込)
35日以内出荷
返品不可
11696758NV50-FA 2P 40A 100-200V 15MA W2
オープン
7,098
7,808(税込)
35日以内出荷
返品不可
11696767NV50-FA 2P 40A 100-200V 30MA N2
オープン
7,098
7,808(税込)
35日以内出荷
返品不可
11696776NV50-FA 2P 40A 100-200V 30MA W2
オープン
7,098
7,808(税込)
35日以内出荷
返品不可
11696785NV50-FA 2P 40A 230V 30MA N CE2
オープン
7,098
7,808(税込)
50日以内出荷
返品不可
11696801NV50-FA 2P 50A 100-200V 15MA N2
オープン
7,098
7,808(税込)
35日以内出荷
返品不可
11696810NV50-FA 2P 50A 100-200V 15MA W2
オープン
7,098
7,808(税込)
35日以内出荷
返品不可
11696819NV50-FA 2P 50A 100-200V 30MA N2
オープン
7,098
7,808(税込)
35日以内出荷
返品不可
11696828NV50-FA 2P 50A 100-200V 30MA W2
オープン
7,098
7,808(税込)
35日以内出荷
返品不可
11696837NV50-FA 2P 50A 230V 30MA N CE2
オープン
7,098
7,808(税込)
50日以内出荷
返品不可
11696846NV50-FA 2P 5A 100-200V 15MA N2
オープン
7,098
7,808(税込)
35日以内出荷
返品不可
11696855NV50-FA 2P 5A 100-200V 15MA W2
オープン
7,098
7,808(税込)
35日以内出荷
返品不可
11696871NV50-FA 2P 5A 100-200V 30MA N2
オープン
7,098
7,808(税込)
35日以内出荷
返品不可
11696880NV50-FA 2P 5A 100-200V 30MA W2
オープン
7,098
7,808(税込)
35日以内出荷
返品不可
11696889NV50-FA 2P 5A 230V 30MA N CE2
オープン
7,098
7,808(税込)
50日以内出荷
返品不可
11696898NV50-FA 3P 10A 100-200V 15MA N3
オープン
10,980
12,078(税込)
35日以内出荷
返品不可
11696907NV50-FA 3P 10A 100-200V 15MA W3
オープン
10,980
12,078(税込)
35日以内出荷
返品不可
11696916NV50-FA 3P 10A 100-200V 30MA N3
オープン
10,980
12,078(税込)
35日以内出荷
返品不可
11696925NV50-FA 3P 10A 100-200V 30MA W3
オープン
10,980
12,078(税込)
35日以内出荷
返品不可
11696941NV50-FA 3P 10A 230V 30MA N CE3
オープン
10,980
12,078(税込)
50日以内出荷
返品不可
11696950NV50-FA 3P 15A 100-200V 15MA N3
オープン
10,980
12,078(税込)
35日以内出荷
返品不可
11696959NV50-FA 3P 15A 100-200V 15MA W3
オープン
10,980
12,078(税込)
35日以内出荷
返品不可
11696968NV50-FA 3P 15A 100-200V 30MA N3
オープン
10,980
12,078(税込)
35日以内出荷
返品不可
11696977NV50-FA 3P 15A 100-200V 30MA W3
オープン
10,980
12,078(税込)
35日以内出荷
返品不可
11696986NV50-FA 3P 15A 230V 30MA N CE3
オープン
10,980
12,078(税込)
50日以内出荷
返品不可
11696995NV50-FA 3P 20A 100-200V 15MA N3
オープン
10,980
12,078(税込)
35日以内出荷
返品不可
11697011NV50-FA 3P 20A 100-200V 15MA W3
オープン
10,980
12,078(税込)
35日以内出荷
返品不可
11697020NV50-FA 3P 20A 100-200V 30MA N3
オープン
10,980
12,078(税込)
35日以内出荷
返品不可
11697029NV50-FA 3P 20A 100-200V 30MA W3
オープン
10,980
12,078(税込)
35日以内出荷
返品不可
11697038NV50-FA 3P 20A 230V 30MA N CE3
オープン
10,980
12,078(税込)
50日以内出荷
返品不可
11697047NV50-FA 3P 30A 100-200V 15MA N3
オープン
10,980
12,078(税込)
35日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする