曜日別特売

低圧遮断器NV50-FAU仕様

低圧遮断器NV50-FAU仕様 - 三菱電機
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11697230NV50-FAU 2P 10A 100-240V 30MA W2
オープン
7,898
8,688(税込)
70日以内出荷
返品不可
11697239NV50-FAU 2P 10A 230-240V 30MA NN2
オープン
7,898
8,688(税込)
70日以内出荷
返品不可
11697248NV50-FAU 2P 15A 100-240V 30MA W2
オープン
7,898
8,688(税込)
70日以内出荷
返品不可
11697257NV50-FAU 2P 15A 230-240V 30MA NN2
オープン
7,898
8,688(税込)
70日以内出荷
返品不可
11697266NV50-FAU 2P 20A 100-240V 30MA W2
オープン
7,898
8,688(税込)
70日以内出荷
返品不可
11697275NV50-FAU 2P 20A 230-240V 30MA NN2
オープン
7,898
8,688(税込)
70日以内出荷
返品不可
11697291NV50-FAU 2P 30A 100-240V 30MA W2
オープン
7,898
8,688(税込)
70日以内出荷
返品不可
11697300NV50-FAU 2P 30A 230-240V 30MA NN2
オープン
7,898
8,688(税込)
70日以内出荷
返品不可
11697309NV50-FAU 2P 40A 100-240V 30MA W2
オープン
7,898
8,688(税込)
70日以内出荷
返品不可
11697318NV50-FAU 2P 40A 230-240V 30MA NN2
オープン
7,898
8,688(税込)
70日以内出荷
返品不可
11697327NV50-FAU 2P 50A 100-240V 30MA W2
オープン
7,898
8,688(税込)
70日以内出荷
返品不可
11697336NV50-FAU 2P 50A 230-240V 30MA NN2
オープン
7,898
8,688(税込)
70日以内出荷
返品不可
11697345NV50-FAU 2P 5A 100-240V 30MA W2
オープン
7,898
8,688(税込)
70日以内出荷
返品不可
11697361NV50-FAU 2P 5A 230-240V 30MA NN2
オープン
7,898
8,688(税込)
70日以内出荷
返品不可
11697370NV50-FAU 3P 10A 100-240V 30MA W3
オープン
12,980
14,278(税込)
70日以内出荷
返品不可
11697379NV50-FAU 3P 10A 230-240V 30MA NN3
オープン
12,980
14,278(税込)
70日以内出荷
返品不可
11697388NV50-FAU 3P 15A 100-240V 30MA W3
オープン
12,980
14,278(税込)
70日以内出荷
返品不可
11697397NV50-FAU 3P 15A 230-240V 30MA NN3
オープン
12,980
14,278(税込)
70日以内出荷
返品不可
11697406NV50-FAU 3P 20A 100-240V 30MA W3
オープン
12,980
14,278(税込)
70日以内出荷
返品不可
11697415NV50-FAU 3P 20A 230-240V 30MA NN3
オープン
12,980
14,278(税込)
70日以内出荷
返品不可
11697431NV50-FAU 3P 30A 100-240V 30MA W3
オープン
12,980
14,278(税込)
70日以内出荷
返品不可
11697440NV50-FAU 3P 30A 230-240V 30MA NN3
オープン
12,980
14,278(税込)
70日以内出荷
返品不可
11697449NV50-FAU 3P 40A 100-240V 30MA W3
オープン
12,980
14,278(税込)
70日以内出荷
返品不可
11697458NV50-FAU 3P 40A 230-240V 30MA NN3
オープン
12,980
14,278(税込)
70日以内出荷
返品不可
11697467NV50-FAU 3P 50A 100-240V 30MA W3
オープン
12,980
14,278(税込)
70日以内出荷
返品不可
11697476NV50-FAU 3P 50A 230-240V 30MA NN3
オープン
12,980
14,278(税込)
70日以内出荷
返品不可
11697485NV50-FAU 3P 5A 100-240V 30MA W3
オープン
12,980
14,278(税込)
70日以内出荷
返品不可
11697501NV50-FAU 3P 5A 230-240V 30MA NN3
オープン
12,980
14,278(税込)
70日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする