低圧遮断器NV50-NKC仕様

低圧遮断器NV50-NKC仕様 - 三菱電機
極数3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11699689NV50-NKC 3P 15A 100/200V 30MA NN
オープン
11,980
13,178(税込)
35日以内出荷
返品不可
11699698NV50-NKC 3P 15A 100/200V 30MA W
オープン
11,980
13,178(税込)
35日以内出荷
返品不可
11699707NV50-NKC 3P 20A 100/200V 30MA NN
オープン
11,980
13,178(税込)
35日以内出荷
返品不可
11699716NV50-NKC 3P 20A 100/200V 30MA W
オープン
11,980
13,178(税込)
35日以内出荷
返品不可
11699725NV50-NKC 3P 30A 100/200V 30MA NN
オープン
11,980
13,178(税込)
35日以内出荷
返品不可
11699741NV50-NKC 3P 40A 100/200V 30MA NN
オープン
11,980
13,178(税込)
35日以内出荷
返品不可
11699750NV50-NKC 3P 50A 100/200V 30MA NN
オープン
11,980
13,178(税込)
35日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする