| 11700048 | NV630-CW 3P 500A 100-440V 1.2.500MA BPM | | |
|
| 11700057 | NV630-CW 3P 500A 2-440V 1.2.500MA JIEN | | |
|
| 11700066 | NV630-CW 3P 500A 2-440V 1.2.500MA JIEN BPM | | |
|
| 11700075 | NV630-CW 3P 500A 2-440V 1.2.500MA JIEN CE | | |
|
| 11700091 | NV630-CW 3P 500A 380-550V 1.2.500MA | | |
|
| 11700100 | NV630-CW 3P 600A 100-440V 1.2.500MA BPM | | |
|
| 11700109 | NV630-CW 3P 600A 2-440V 1.2.500MA JIEN | | |
|
| 11700118 | NV630-CW 3P 600A 2-440V 1.2.500MA JIEN BPM | | |
|
| 11700127 | NV630-CW 3P 600A 2-440V 1.2.500MA JIEN CE | | |
|
| 11700136 | NV630-CW 3P 600A 380-550V 1.2.500MA | | |
|
| 11700145 | NV630-CW 3P 630A 100-440V 1.2.500MA | | |
|
| 11700161 | NV630-CW 3P 630A 100-440V 1.2.500MA BPM | | |
|
| 11700170 | NV630-CW 3P 630A 2-440V 1.2.500MA JIEN | | |
|
| 11700179 | NV630-CW 3P 630A 2-440V 1.2.500MA JIEN BPM | | |
|
| 11700188 | NV630-CW 3P 630A 2-440V 1.2.500MA JIEN CE | | |
|
| 11700197 | NV630-CW 3P 630A 380-550V 1.2.500MA | | |
|