| 11700206 | NV630-HEW 3P 300A 100-440V 1.2.500MA | | |
|
| 11700215 | NV630-HEW 3P 300A 100-440V 1.2.500MA BPM | | |
|
| 11700231 | NV630-HEW 3P 300A 2-440V 1.2.500MA JIEN | | |
|
| 11700240 | NV630-HEW 3P 300A 2-440V 1.2.500MA JIEN BPM | | |
|
| 11700249 | NV630-HEW 3P 350A 100-440V 1.2.500MA | | |
|
| 11700258 | NV630-HEW 3P 350A 100-440V 1.2.500MA BPM | | |
|
| 11700267 | NV630-HEW 3P 350A 2-440V 1.2.500MA JIEN | | |
|
| 11700276 | NV630-HEW 3P 350A 2-440V 1.2.500MA JIEN BPM | | |
|
| 11700285 | NV630-HEW 3P 400A 100-440V 1.2.500MA | | |
|
| 11700301 | NV630-HEW 3P 400A 100-440V 1.2.500MA BPM | | |
|
| 11700310 | NV630-HEW 3P 400A 2-440V 1.2.500MA JIEN | | |
|
| 11700319 | NV630-HEW 3P 400A 2-440V 1.2.500MA JIEN BPM | | |
|
| 11700328 | NV630-HEW 3P 500A 100-440V 1.2.500MA | | |
|
| 11700337 | NV630-HEW 3P 500A 100-440V 1.2.500MA BPM | | |
|
| 11700346 | NV630-HEW 3P 500A 2-440V 1.2.500MA JIEN | | |
|
| 11700355 | NV630-HEW 3P 500A 2-440V 1.2.500MA JIEN BPM | | |
|
| 11700371 | NV630-HEW 3P 600A 100-440V 1.2.500MA | | |
|
| 11700380 | NV630-HEW 3P 600A 100-440V 1.2.500MA BPM | | |
|
| 11700389 | NV630-HEW 3P 600A 2-440V 1.2.500MA JIEN | | |
|
| 11700398 | NV630-HEW 3P 600A 2-440V 1.2.500MA JIEN BPM | | |
|
| 11700407 | NV630-HEW 3P 630A 100-440V 1.2.500MA | | |
|
| 11700416 | NV630-HEW 3P 630A 100-440V 1.2.500MA BPM | | |
|
| 11700425 | NV630-HEW 3P 630A 2-440V 1.2.500MA JIEN | | |
|
| 11700441 | NV630-HEW 3P 630A 2-440V 1.2.500MA JIEN BPM | | |
|