曜日別特売

低圧遮断器NV630-SEW仕様

低圧遮断器NV630-SEW仕様 - 三菱電機
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
全41種類を絞り込む
極数
41種類すべて表示中
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11700486NV630-SEW 3P 300A 100-440V 1.2.500MA3
オープン
249,800
274,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11700495NV630-SEW 3P 300A 100-440V 1.2.500MA BPM3
オープン
349,800
384,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11700511NV630-SEW 3P 300A 2-440V 1.2.500MA JIEN3
オープン
249,800
274,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11700520NV630-SEW 3P 300A 2-440V 1.2.500MA JIEN BPM3
オープン
349,800
384,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11700529NV630-SEW 3P 350A 100-440V 1.2.500MA3
オープン
249,800
274,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11700538NV630-SEW 3P 350A 100-440V 1.2.500MA BPM3
オープン
349,800
384,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11700547NV630-SEW 3P 350A 2-440V 1.2.500MA JIEN3
オープン
249,800
274,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11700556NV630-SEW 3P 350A 2-440V 1.2.500MA JIEN BPM3
オープン
349,800
384,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11700565NV630-SEW 3P 400A 100-440V 1.2.500MA3
オープン
249,800
274,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11700581NV630-SEW 3P 400A 100-440V 1.2.500MA BPM3
オープン
349,800
384,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11700590NV630-SEW 3P 400A 2-440V 1.2.500MA JIEN3
オープン
249,800
274,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11700599NV630-SEW 3P 400A 2-440V 1.2.500MA JIEN BPM3
オープン
349,800
384,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11700608NV630-SEW 3P 500A 100-440V 1.2.500MA3
オープン
249,800
274,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11700617NV630-SEW 3P 500A 100-440V 1.2.500MA BPM3
オープン
349,800
384,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11700626NV630-SEW 3P 500A 2-440V 1.2.500MA JIEN3
オープン
249,800
274,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11700635NV630-SEW 3P 500A 2-440V 1.2.500MA JIEN BPM3
オープン
349,800
384,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11700651NV630-SEW 3P 600A 100-440V 1.2.500MA BPM3
オープン
349,800
384,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11700660NV630-SEW 3P 600A 2-440V 1.2.500MA JIEN3
オープン
249,800
274,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11700669NV630-SEW 3P 600A 2-440V 1.2.500MA JIEN BPM3
オープン
349,800
384,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11700678NV630-SEW 3P 630A 100-440V 1.2.500MA3
オープン
249,800
274,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11700687NV630-SEW 3P 630A 100-440V 1.2.500MA BPM3
オープン
349,800
384,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11700696NV630-SEW 3P 630A 2-440V 1.2.500MA JIEN3
オープン
249,800
274,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11700705NV630-SEW 3P 630A 2-440V 1.2.500MA JIEN BPM3
オープン
349,800
384,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11700721NV630-SEW 4P 300A 100-440V 1.2.500MA4
オープン
339,800
373,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11700730NV630-SEW 4P 300A 2-440V 1.2.500MA JIEN4
オープン
339,800
373,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11700739NV630-SEW 4P 300A 380-550V 1.2.500MA4
オープン
439,800
483,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11700748NV630-SEW 4P 350A 100-440V 1.2.500MA4
オープン
339,800
373,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11700757NV630-SEW 4P 350A 2-440V 1.2.500MA JIEN4
オープン
339,800
373,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11700766NV630-SEW 4P 350A 380-550V 1.2.500MA4
オープン
439,800
483,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11700775NV630-SEW 4P 400A 100-440V 1.2.500MA4
オープン
339,800
373,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11700791NV630-SEW 4P 400A 2-440V 1.2.500MA JIEN4
オープン
339,800
373,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11700800NV630-SEW 4P 400A 380-550V 1.2.500MA4
オープン
439,800
483,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11700809NV630-SEW 4P 500A 100-440V 1.2.500MA4
オープン
339,800
373,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11700818NV630-SEW 4P 500A 2-440V 1.2.500MA JIEN4
オープン
339,800
373,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11700827NV630-SEW 4P 500A 380-550V 1.2.500MA4
オープン
439,800
483,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11700836NV630-SEW 4P 600A 100-440V 1.2.500MA4
オープン
339,800
373,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11700845NV630-SEW 4P 600A 2-440V 1.2.500MA JIEN4
オープン
339,800
373,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11700861NV630-SEW 4P 600A 380-550V 1.2.500MA4
オープン
439,800
483,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11700870NV630-SEW 4P 630A 100-440V 1.2.500MA4
オープン
339,800
373,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11700879NV630-SEW 4P 630A 2-440V 1.2.500MA JIEN4
オープン
339,800
373,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11700888NV630-SEW 4P 630A 380-550V 1.2.500MA4
オープン
439,800
483,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする