低圧遮断器NV630-SW仕様

低圧遮断器NV630-SW仕様 - 三菱電機
極数3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11700897NV630-SW 3P 500A 100-440V 1.2.500MA BPM
オープン
319,800
351,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11700906NV630-SW 3P 500A 2-440V 1.2.500MA JIEN
オープン
229,800
252,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11700915NV630-SW 3P 500A 2-440V 1.2.500MA JIEN BPM
オープン
319,800
351,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11700931NV630-SW 3P 500A 2-440V 1.2.500MA JIEN CE
オープン
229,800
252,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11700940NV630-SW 3P 500A 380-550V 1.2.500MA
オープン
289,800
318,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11700949NV630-SW 3P 600A 100-440V 1.2.500MA BPM
オープン
319,800
351,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11700958NV630-SW 3P 600A 2-440V 1.2.500MA JIEN
オープン
229,800
252,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11700967NV630-SW 3P 600A 2-440V 1.2.500MA JIEN BPM
オープン
319,800
351,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11700976NV630-SW 3P 600A 2-440V 1.2.500MA JIEN CE
オープン
229,800
252,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11700985NV630-SW 3P 600A 380-550V 1.2.500MA
オープン
289,800
318,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11701001NV630-SW 3P 630A 100-440V 1.2.500MA
オープン
229,800
252,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11701010NV630-SW 3P 630A 100-440V 1.2.500MA BPM
オープン
319,800
351,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11701019NV630-SW 3P 630A 2-440V 1.2.500MA JIEN
オープン
229,800
252,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11701028NV630-SW 3P 630A 2-440V 1.2.500MA JIEN BPM
オープン
319,800
351,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11701037NV630-SW 3P 630A 2-440V 1.2.500MA JIEN CE
オープン
229,800
252,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11701046NV630-SW 3P 630A 380-550V 1.2.500MA
オープン
289,800
318,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする