低圧遮断器NV63-CV仕様

低圧遮断器NV63-CV仕様 - 三菱電機
85件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11701055NV63-CV 2P 10A 100-240V 30MA CE1台
オープン
11,980
13,178(税込)
50日以内出荷
返品不可
11701071NV63-CV 2P 15A 100-240V 30MA CE1台
オープン
11,980
13,178(税込)
50日以内出荷
返品不可
11701080NV63-CV 2P 16A 100-240V 30MA CE1台
オープン
11,980
13,178(税込)
50日以内出荷
返品不可
11701089NV63-CV 2P 20A 100-240V 30MA CE1台
オープン
11,980
13,178(税込)
50日以内出荷
返品不可
11701098NV63-CV 2P 25A 100-240V 30MA CE1台
オープン
11,980
13,178(税込)
50日以内出荷
返品不可
11701107NV63-CV 2P 30A 100-240V 30MA CE1台
オープン
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
11701116NV63-CV 2P 32A 100-240V 30MA CE1台
オープン
11,980
13,178(税込)
50日以内出荷
返品不可
11701125NV63-CV 2P 40A 100-240V 30MA CE1台
オープン
11,980
13,178(税込)
50日以内出荷
返品不可
11701141NV63-CV 2P 50A 100-240V 30MA CE1台
オープン
11,980
13,178(税込)
50日以内出荷
返品不可
11701150NV63-CV 2P 5A 100-240V 30MA CE1台
オープン
11,980
13,178(税込)
50日以内出荷
返品不可
11701159NV63-CV 2P 60A 100-240V 30MA CE1台
オープン
13,980
15,378(税込)
50日以内出荷
返品不可
11701168NV63-CV 2P 63A 100-240V 30MA1台
オープン
13,980
15,378(税込)
35日以内出荷
返品不可
11701177NV63-CV 2P 63A 100-240V 30MA CE1台
オープン
13,980
15,378(税込)
50日以内出荷
返品不可
11701186NV63-CV 3P 10A 100-440V 1.2.500MA1台
オープン
12,980
14,278(税込)
35日以内出荷
返品不可
11701195NV63-CV 3P 10A 100-440V 1.2.500MA CE1台
オープン
15,980
17,578(税込)
50日以内出荷
返品不可
11701211NV63-CV 3P 10A 100-440V 15MA1台
オープン
12,980
14,278(税込)
35日以内出荷
返品不可
11701220NV63-CV 3P 10A 100-440V 30MA CE1台
オープン
15,980
17,578(税込)
50日以内出荷
返品不可
11701229NV63-CV 3P 10A MB 100-440V 1.2.500MA1台
オープン
12,980
14,278(税込)
35日以内出荷
返品不可
11701238NV63-CV 3P 10A PR 100-440V 1.2.500MA1台
オープン
13,980
15,378(税込)
70日以内出荷
返品不可
11701247NV63-CV 3P 12A MB 100-440V 1.2.500MA1台
オープン
12,980
14,278(税込)
35日以内出荷
返品不可
11701256NV63-CV 3P 12A MB 100-440V 30MA1台
オープン
12,980
14,278(税込)
35日以内出荷
返品不可
11701265NV63-CV 3P 12A PR 100-440V 1.2.500MA1台
オープン
13,980
15,378(税込)
70日以内出荷
返品不可
11701281NV63-CV 3P 12A PR 100-440V 30MA1台
オープン
13,980
15,378(税込)
70日以内出荷
返品不可
11701290NV63-CV 3P 15A 100-440V 1.2.500MA CE1台
オープン
15,980
17,578(税込)
50日以内出荷
返品不可
11701299NV63-CV 3P 15A 100-440V 15MA1台
オープン
12,980
14,278(税込)
35日以内出荷
返品不可
11701308NV63-CV 3P 15A 100-440V 30MA CE1台
オープン
15,980
17,578(税込)
50日以内出荷
返品不可
11701317NV63-CV 3P 16A 100-440V 1.2.500MA CE1台
オープン
15,980
17,578(税込)
50日以内出荷
返品不可
11701326NV63-CV 3P 16A 100-440V 30MA CE1台
オープン
15,980
17,578(税込)
50日以内出荷
返品不可
11701335NV63-CV 3P 16A MB 100-440V 1.2.500MA1台
オープン
12,980
14,278(税込)
35日以内出荷
返品不可
11701351NV63-CV 3P 16A PR 100-440V 1.2.500MA1台
オープン
13,980
15,378(税込)
70日以内出荷
返品不可
11701360NV63-CV 3P 20A 100-440V 1.2.500MA CE1台
オープン
15,980
17,578(税込)
50日以内出荷
返品不可
11701369NV63-CV 3P 20A 100-440V 30MA CE1台
オープン
15,980
17,578(税込)
50日以内出荷
返品不可
11701378NV63-CV 3P 25A 100-440V 1.2.500MA CE1台
オープン
15,980
17,578(税込)
50日以内出荷
返品不可
11701387NV63-CV 3P 25A 100-440V 30MA CE1台
オープン
15,980
17,578(税込)
50日以内出荷
返品不可
11701396NV63-CV 3P 25A MB 100-440V 1.2.500MA1台
オープン
12,980
14,278(税込)
35日以内出荷
返品不可
11701405NV63-CV 3P 25A PR 100-440V 1.2.500MA1台
オープン
13,980
15,378(税込)
70日以内出荷
返品不可
11701421NV63-CV 3P 2A PR 100-440V 1.2.500MA1台
オープン
13,980
15,378(税込)
70日以内出荷
返品不可
11701430NV63-CV 3P 2A PR 100-440V 30MA1台
オープン
13,980
15,378(税込)
70日以内出荷
返品不可
11701439NV63-CV 3P 30A 100-440V 1.2.500MA CE1台
オープン
15,980
17,578(税込)
50日以内出荷
返品不可
11701448NV63-CV 3P 30A 100-440V 30MA CE1台
オープン
15,980
17,578(税込)
27日以内出荷
返品不可
11701457NV63-CV 3P 32A 100-440V 1.2.500MA CE1台
オープン
15,980
17,578(税込)
50日以内出荷
返品不可
11701466NV63-CV 3P 32A 100-440V 30MA CE1台
オープン
15,980
17,578(税込)
50日以内出荷
返品不可
11701475NV63-CV 3P 32A MB 100-440V 1.2.500MA1台
オープン
12,980
14,278(税込)
35日以内出荷
返品不可
11701491NV63-CV 3P 32A PR 100-440V 1.2.500MA1台
オープン
13,980
15,378(税込)
70日以内出荷
返品不可
11701500NV63-CV 3P 40A 100-440V 1.2.500MA CE1台
オープン
15,980
17,578(税込)
50日以内出荷
返品不可
11701509NV63-CV 3P 40A 100-440V 15MA1台
オープン
12,980
14,278(税込)
35日以内出荷
返品不可
11701518NV63-CV 3P 40A 100-440V 30MA CE1台
オープン
15,980
17,578(税込)
50日以内出荷
返品不可
11701527NV63-CV 3P 40A MB 100-440V 1.2.500MA1台
オープン
12,980
14,278(税込)
35日以内出荷
返品不可
11701536NV63-CV 3P 40A MB 100-440V 30MA1台
オープン
12,980
14,278(税込)
35日以内出荷
返品不可
11701545NV63-CV 3P 40A PR 100-440V 1.2.500MA1台
オープン
13,980
15,378(税込)
70日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする