曜日別特売

低圧遮断器NV63-HV仕様

低圧遮断器NV63-HV仕様 - 三菱電機
極数3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
53件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11702620NV63-HV 3P 15A 100-440V 1.2.500MA
オープン
18,980
20,878(税込)
70日以内出荷
返品不可
11702629NV63-HV 3P 15A 100-440V 1.2.500MA CE
オープン
21,980
24,178(税込)
50日以内出荷
返品不可
11702638NV63-HV 3P 15A 100-440V 15MA
オープン
18,980
20,878(税込)
70日以内出荷
返品不可
11702647NV63-HV 3P 15A 100-440V 30MA
オープン
18,980
20,878(税込)
70日以内出荷
返品不可
11702656NV63-HV 3P 15A 100-440V 30MA CE
オープン
21,980
24,178(税込)
50日以内出荷
返品不可
11702665NV63-HV 3P 15A 380-550V 1.2.500MA
オープン
23,980
26,378(税込)
70日以内出荷
返品不可
11702681NV63-HV 3P 15A 380-550V 30MA
オープン
23,980
26,378(税込)
70日以内出荷
返品不可
11702690NV63-HV 3P 16A 100-440V 1.2.500MA CE
オープン
21,980
24,178(税込)
50日以内出荷
返品不可
11702699NV63-HV 3P 16A 100-440V 30MA CE
オープン
21,980
24,178(税込)
50日以内出荷
返品不可
11702708NV63-HV 3P 20A 100-440V 1.2.500MA
オープン
18,980
20,878(税込)
70日以内出荷
返品不可
11702717NV63-HV 3P 20A 100-440V 1.2.500MA CE
オープン
21,980
24,178(税込)
50日以内出荷
返品不可
11702726NV63-HV 3P 20A 100-440V 15MA
オープン
18,980
20,878(税込)
70日以内出荷
返品不可
11702735NV63-HV 3P 20A 100-440V 30MA CE
オープン
21,980
24,178(税込)
50日以内出荷
返品不可
11702751NV63-HV 3P 20A 380-550V 1.2.500MA
オープン
23,980
26,378(税込)
70日以内出荷
返品不可
11702760NV63-HV 3P 20A 380-550V 30MA
オープン
23,980
26,378(税込)
70日以内出荷
返品不可
11702769NV63-HV 3P 25A 100-440V 1.2.500MA CE
オープン
21,980
24,178(税込)
50日以内出荷
返品不可
11702778NV63-HV 3P 25A 100-440V 30MA CE
オープン
21,980
24,178(税込)
50日以内出荷
返品不可
11702787NV63-HV 3P 30A 100-440V 1.2.500MA
オープン
18,980
20,878(税込)
70日以内出荷
返品不可
11702796NV63-HV 3P 30A 100-440V 1.2.500MA CE
オープン
21,980
24,178(税込)
50日以内出荷
返品不可
11702805NV63-HV 3P 30A 100-440V 15MA
オープン
18,980
20,878(税込)
70日以内出荷
返品不可
11702821NV63-HV 3P 30A 100-440V 30MA CE
オープン
21,980
24,178(税込)
50日以内出荷
返品不可
11702830NV63-HV 3P 30A 380-550V 1.2.500MA
オープン
23,980
26,378(税込)
70日以内出荷
返品不可
11702839NV63-HV 3P 30A 380-550V 30MA
オープン
23,980
26,378(税込)
70日以内出荷
返品不可
11702848NV63-HV 3P 32A 100-440V 1.2.500MA CE
オープン
21,980
24,178(税込)
50日以内出荷
返品不可
11702857NV63-HV 3P 32A 100-440V 30MA CE
オープン
21,980
24,178(税込)
50日以内出荷
返品不可
11702866NV63-HV 3P 40A 100-440V 1.2.500MA
オープン
18,980
20,878(税込)
70日以内出荷
返品不可
11702875NV63-HV 3P 40A 100-440V 1.2.500MA CE
オープン
21,980
24,178(税込)
50日以内出荷
返品不可
11702891NV63-HV 3P 40A 100-440V 15MA
オープン
18,980
20,878(税込)
70日以内出荷
返品不可
11702900NV63-HV 3P 40A 100-440V 30MA
オープン
18,980
20,878(税込)
70日以内出荷
返品不可
11702909NV63-HV 3P 40A 100-440V 30MA CE
オープン
21,980
24,178(税込)
50日以内出荷
返品不可
11702918NV63-HV 3P 40A 380-550V 1.2.500MA
オープン
23,980
26,378(税込)
70日以内出荷
返品不可
11702927NV63-HV 3P 40A 380-550V 30MA
オープン
23,980
26,378(税込)
70日以内出荷
返品不可
11702936NV63-HV 3P 50A 100-440V 1.2.500MA
オープン
18,980
20,878(税込)
70日以内出荷
返品不可
11702945NV63-HV 3P 50A 100-440V 1.2.500MA CE
オープン
21,980
24,178(税込)
50日以内出荷
返品不可
11702961NV63-HV 3P 50A 100-440V 15MA
オープン
18,980
20,878(税込)
70日以内出荷
返品不可
11702970NV63-HV 3P 50A 100-440V 30MA
オープン
18,980
20,878(税込)
51日以内出荷
返品不可
11702979NV63-HV 3P 50A 100-440V 30MA CE
オープン
21,980
24,178(税込)
50日以内出荷
返品不可
11702988NV63-HV 3P 50A 380-550V 1.2.500MA
オープン
23,980
26,378(税込)
70日以内出荷
返品不可
11702997NV63-HV 3P 50A 380-550V 30MA
オープン
23,980
26,378(税込)
70日以内出荷
返品不可
11703006NV63-HV 3P 60A 100-440V 1.2.500MA
オープン
22,980
25,278(税込)
70日以内出荷
返品不可
11703015NV63-HV 3P 60A 100-440V 1.2.500MA CE
オープン
26,980
29,678(税込)
50日以内出荷
返品不可
11703031NV63-HV 3P 60A 100-440V 15MA
オープン
22,980
25,278(税込)
70日以内出荷
返品不可
11703040NV63-HV 3P 60A 100-440V 30MA
オープン
22,980
25,278(税込)
70日以内出荷
返品不可
11703049NV63-HV 3P 60A 100-440V 30MA CE
オープン
26,980
29,678(税込)
50日以内出荷
返品不可
11703058NV63-HV 3P 60A 380-550V 1.2.500MA
オープン
29,980
32,978(税込)
70日以内出荷
返品不可
11703067NV63-HV 3P 60A 380-550V 30MA
オープン
29,980
32,978(税込)
70日以内出荷
返品不可
11703076NV63-HV 3P 63A 100-440V 1.2.500MA
オープン
22,980
25,278(税込)
70日以内出荷
返品不可
11703085NV63-HV 3P 63A 100-440V 1.2.500MA CE
オープン
26,980
29,678(税込)
50日以内出荷
返品不可
11703101NV63-HV 3P 63A 100-440V 15MA
オープン
22,980
25,278(税込)
70日以内出荷
返品不可
11703110NV63-HV 3P 63A 100-440V 30MA
オープン
22,980
25,278(税込)
70日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする