曜日別特売

低圧遮断器NV63-SV仕様

低圧遮断器NV63-SV仕様 - 三菱電機
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
全108種類を絞り込む
極数
108種類すべて表示中
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11703225NV63-SV 2P 10A 100-240V 15MA2
オープン
15,980
17,578(税込)
35日以内出荷
返品不可
11703241NV63-SV 2P 15A 100-240V 15MA2
オープン
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
11703250NV63-SV 2P 20A 100-240V 15MA2
オープン
15,980
17,578(税込)
35日以内出荷
返品不可
11703259NV63-SV 2P 30A 100-240V 15MA2
オープン
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
11703268NV63-SV 2P 40A 100-240V 15MA2
オープン
15,980
17,578(税込)
35日以内出荷
返品不可
11703277NV63-SV 2P 50A 100-240V 15MA2
オープン
15,980
17,578(税込)
35日以内出荷
返品不可
11703286NV63-SV 2P 5A 100-240V 15MA2
オープン
15,980
17,578(税込)
35日以内出荷
返品不可
11703295NV63-SV 2P 60A 100-240V 15MA2
オープン
19,980
21,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
11703311NV63-SV 2P 60A 100-240V 30MA2
オープン
19,980
21,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
11703320NV63-SV 2P 63A 100-240V 15MA2
オープン
19,980
21,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
11703329NV63-SV 2P 63A 100-240V 30MA2
オープン
19,980
21,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
11703338NV63-SV 3P 10A 100-440V 1.2.500MA3
オープン
15,980
17,578(税込)
35日以内出荷
返品不可
11703347NV63-SV 3P 10A 100-440V 1.2.500MA CE3
オープン
19,980
21,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
11703356NV63-SV 3P 10A 100-440V 15MA3
オープン
15,980
17,578(税込)
35日以内出荷
返品不可
11703365NV63-SV 3P 10A 100-440V 30MA CE3
オープン
19,980
21,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
11703381NV63-SV 3P 10A MB 100-440V 1.2.500MA3
オープン
15,980
17,578(税込)
35日以内出荷
返品不可
11703390NV63-SV 3P 10A MB 100-440V 30MA3
オープン
15,980
17,578(税込)
35日以内出荷
返品不可
11703399NV63-SV 3P 10A PR 100-440V 1.2.500MA3
オープン
17,980
19,778(税込)
70日以内出荷
返品不可
11703408NV63-SV 3P 10A PR 100-440V 30MA3
オープン
17,980
19,778(税込)
70日以内出荷
返品不可
11703417NV63-SV 3P 12A MB 100-440V 1.2.500MA3
オープン
15,980
17,578(税込)
35日以内出荷
返品不可
11703426NV63-SV 3P 12A MB 100-440V 30MA3
オープン
15,980
17,578(税込)
35日以内出荷
返品不可
11703435NV63-SV 3P 12A PR 100-440V 1.2.500MA3
オープン
17,980
19,778(税込)
70日以内出荷
返品不可
11703451NV63-SV 3P 12A PR 100-440V 30MA3
オープン
17,980
19,778(税込)
70日以内出荷
返品不可
11703460NV63-SV 3P 15A 100-440V 1.2.500MA CE3
オープン
19,980
21,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
11703469NV63-SV 3P 15A 100-440V 15MA3
オープン
15,980
17,578(税込)
35日以内出荷
返品不可
11703478NV63-SV 3P 15A 100-440V 30MA CE3
オープン
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
11703487NV63-SV 3P 15A 380-550V 1.2.500MA3
オープン
20,980
23,078(税込)
35日以内出荷
返品不可
11703496NV63-SV 3P 15A 380-550V 30MA3
オープン
20,980
23,078(税込)
35日以内出荷
返品不可
11703505NV63-SV 3P 16A 100-440V 1.2.500MA CE3
オープン
19,980
21,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
11703521NV63-SV 3P 16A 100-440V 30MA CE3
オープン
19,980
21,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
11703530NV63-SV 3P 16A MB 100-440V 1.2.500MA3
オープン
15,980
17,578(税込)
35日以内出荷
返品不可
11703539NV63-SV 3P 16A MB 100-440V 30MA3
オープン
15,980
17,578(税込)
35日以内出荷
返品不可
11703548NV63-SV 3P 16A PR 100-440V 1.2.500MA3
オープン
17,980
19,778(税込)
70日以内出荷
返品不可
11703557NV63-SV 3P 16A PR 100-440V 30MA3
オープン
17,980
19,778(税込)
70日以内出荷
返品不可
11703566NV63-SV 3P 20A 100-440V 1.2.500MA CE3
オープン
19,980
21,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
11703575NV63-SV 3P 20A 100-440V 15MA3
オープン
15,980
17,578(税込)
35日以内出荷
返品不可
11703591NV63-SV 3P 20A 100-440V 30MA CE3
オープン
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
11703600NV63-SV 3P 20A 380-550V 1.2.500MA3
オープン
20,980
23,078(税込)
35日以内出荷
返品不可
11703609NV63-SV 3P 20A 380-550V 30MA3
オープン
20,980
23,078(税込)
35日以内出荷
返品不可
11703618NV63-SV 3P 25A 100-440V 1.2.500MA CE3
オープン
19,980
21,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
11703627NV63-SV 3P 25A 100-440V 30MA CE3
オープン
19,980
21,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
11703636NV63-SV 3P 25A MB 100-440V 1.2.500MA3
オープン
15,980
17,578(税込)
35日以内出荷
返品不可
11703645NV63-SV 3P 25A MB 100-440V 30MA3
オープン
15,980
17,578(税込)
35日以内出荷
返品不可
11703661NV63-SV 3P 25A PR 100-440V 1.2.500MA3
オープン
17,980
19,778(税込)
70日以内出荷
返品不可
11703670NV63-SV 3P 25A PR 100-440V 30MA3
オープン
17,980
19,778(税込)
70日以内出荷
返品不可
11703679NV63-SV 3P 2A PR 100-440V 1.2.500MA3
オープン
17,980
19,778(税込)
70日以内出荷
返品不可
11703688NV63-SV 3P 2A PR 100-440V 30MA3
オープン
17,980
19,778(税込)
70日以内出荷
返品不可
11703697NV63-SV 3P 30A 100-440V 1.2.500MA CE3
オープン
19,980
21,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
11703706NV63-SV 3P 30A 100-440V 15MA3
オープン
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
11703715NV63-SV 3P 30A 100-440V 30MA CE3
オープン
19,980
21,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする